COXREELS P-WC17L-5001 รอกม้วนสายเชื่อม, ความยาว 50 ฟุต, 600V, 300A
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกม้วนสาย |
ขนาดฐาน | 6 x 6 " |
ความยาวของสาย | 50 ฟุต |
EAN | 0674255922051 |
ใส่ปัจจุบัน | 300A |
ขนาดการติดตั้ง | 4 x 5 " |
ความสูงโดยรวม | 18.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 17.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 11 " |
แรงดันไฟฟ้า | 600V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.9 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดฐาน | ความยาวของสาย | ขนาดการติดตั้ง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พ-WC13-2501 | 5 x 6 " | 25 ฟุต | 3 x 5 " | 14.5 " | 13.75 " | 8.5 " | ฿46,276 | |
พ-WC13-2510 | 5 x 6 " | 25 ฟุต | 3 x 5 " | 14.5 " | 13.75 " | 8.5 " | ฿47,650 | |
พ-WC13-3502 | 5 x 6 " | 35 ฟุต | 3 x 5 " | 14.5 " | 13.75 " | 8.5 " | ฿49,534 | |
พ-WC13-3504 | 5 x 6 " | 35 ฟุต | 3 x 5 " | 14.5 " | 13.75 " | 8.5 " | ฿45,563 | |
พ-WC13-3506 | 5 x 6 " | 35 ฟุต | 3 x 5 " | 14.5 " | 13.75 " | 8.5 " | ฿44,036 | |
พ-WC13-5004 | 5 x 6 " | 50 ฟุต | 3 x 5 " | 14.5 " | 13.75 " | 8.5 " | ฿49,178 | |
พ-WC13-5006 | 5 x 6 " | 50 ฟุต | 3 x 5 " | 14.5 " | 13.75 " | 8.5 " | ฿46,632 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.