CRYDOM รีเลย์โซลิดสเตตคู่
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | นิ้วปลอดภัย | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | สูงสุด แอมป์เอาต์พุต | ระยะ | แรงดันขาออก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D2425D | 25 | ไม่ | 4 15-VDC | 25A | 3 | 24-280 VAC | ฿5,689 | |
B | CC4825W3V | 25 | ใช่ | 4 32-VDC | 25A | 3 | 48-600 VAC | ฿6,918 | |
C | CC4825W2U | 25 | ใช่ | 4 32-VDC | 25A | 3 | 48-600 VAC | ฿7,148 | |
C | CC2425W2V | 25 | ใช่ | 4 32-VDC | 25A | 3 | 24-280 VAC | ฿5,700 | |
D | CD4825W3V | 25 | ไม่ | 4 32-VDC | 25A | 3 | 48-600 VAC | ฿6,726 | |
B | CC2425W3V | 25 | ใช่ | 4 32-VDC | 25A | 3 | 24-280 VAC | ฿5,700 | |
E | H12D4825D | 25 | ไม่ | 4 15-VDC | 25A | 1 | 48-530 VAC | ฿6,987 | |
D | CD2425W3V | 25 | ไม่ | 4 32-VDC | 25A | 3 | 24-280 VAC | ฿5,473 | |
F | CD2425W2V | 25 | ไม่ | 4 32-VDC | 25A | 3 | 24-280 VAC | ฿5,369 | |
F | CD4825W2V | 25 | ไม่ | 4 32-VDC | 25A | 3 | 48-600 VAC | ฿6,534 | |
A | D2440D | 40 | ไม่ | 4 15-VDC | 40A | 3 | 24-280 VAC | ฿6,532 | |
E | H12D4840D | 40 | ไม่ | 4 15-VDC | 40A | 1 | 48-530 VAC | ฿7,721 | |
B | CC2450W3V | 50 | ใช่ | 4 32-VDC | 50A | 3 | 24-280 VAC | ฿6,827 | |
B | CC4850W3V | 50 | ใช่ | 4 32-VDC | 50A | 3 | 48-600 VAC | ฿8,210 | |
D | CD2450W3V | 50 | ไม่ | 4 32-VDC | 50A | 3 | 24-280 VAC | ฿6,394 | |
D | CD4850W3U | 50 | ไม่ | 4 32-VDC | 50A | 3 | 48-600 VAC | ฿7,918 | |
C | CC2450W2V | 50 | ใช่ | 4 32-VDC | 50A | 3 | 24-280 VAC | ฿6,669 | |
C | CC4850W2V | 50 | ใช่ | 4 32-VDC | 50A | 3 | 48-600 VAC | ฿8,303 | |
F | CD2450W2V | 50 | ไม่ | 4 32-VDC | 50A | 3 | 24-280 VAC | ฿6,136 | |
F | CD4850W2U | 50 | ไม่ | 4 32-VDC | 50A | 3 | 48-600 VAC | ฿7,777 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- บูชสว่าน
- วงล้อหุ้มฉนวน
- แผ่นยึด A / C
- เครื่องมือเคาะอากาศ
- วัสดุเครื่องจักร
- การแข่งขัน
- การป้องกันความผิดพลาดบนพื้นดิน
- เครื่องใช้ไฟฟ้า
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ
- CONDOR แสงแฟลช
- LITHONIA LIGHTING ขายึดผนัง
- WILTON TOOLS ขากรรไกร 6 1/2 นิ้ว
- OSG 901 ซีรี่ส์คาร์ไบด์ Bur
- DIXON ปะเก็น DIN
- UNISTRUT น็อตสตั๊ด
- COOPER B-LINE B115 Series มุมสี่รูมุม
- HOFFMAN ตู้ติดผนัง Comline Series
- EATON บูชเบรค
- LINN GEAR สเตอร์เกลียวซีรีส์ 50 คู่