จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CRYDOM CD4825W2V โซลิดสเตตรีเลย์คู่ 600VAC 25A Zero | AF7JWR 21R917

CRYDOM CD4825W2V โซลิดสเตตรีเลย์คู่ 600VAC 25A Zero

In Stock
รายการ: AF7JWR รุ่น: CD4825W2Vข้ามอ้างอิง: 21R917

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
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
฿6,595 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีเลย์โซลิดสเตตคู่
แอมป์25
สีกรณีBlack
นิ้วปลอดภัยไม่
แรงดันไฟฟ้าอินพุต4 32-VDC
สูงสุด อินพุตโวลต์32
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต25A
สูงสุด โวลต์เอาท์พุท600
สูงสุด เอาต์พุต w / ฮีทซิงค์ (A)25
นาที. อินพุตโวลต์4
นาที. โวลต์เอาท์พุท48
การติดพื้นผิว
ระยะ3
ประเภทสวิทช์SCR
เปิดเมื่อศูนย์ข้าม
แรงดันขาออก48-600 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)15.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8536490080

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์นิ้วปลอดภัยแรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด แอมป์เอาต์พุตระยะแรงดันขาออกราคา
CRYDOM D2425D อินพุตโซลิดสเตตรีเลย์คู่ VDC | AF6NXC 1DTH2 D2425D25ไม่4 15-VDC25A324-280 VAC฿5,615
CRYDOM D2440D อินพุตโซลิดสเตตรีเลย์คู่ VDC | AF6NXD 1DTH3 D2440D40ไม่4 15-VDC40A324-280 VAC฿6,367
CRYDOM H12D4825D อินพุตโซลิดสเตตรีเลย์คู่ VDC | AF6NXE 1DTH4 H12D4825D25ไม่4 15-VDC25A148-530 VAC฿7,052
CRYDOM H12D4840D อินพุตโซลิดสเตตรีเลย์คู่ VDC | AF6NXF 1DTH5 H12D4840D40ไม่4 15-VDC40A148-530 VAC฿7,778
CRYDOM CC2425W2V รีเลย์โซลิดสเตตคู่ 280VAC 25A Zero | AF7JWD 21R901 CC2425W2V25ใช่4 32-VDC25A324-280 VAC฿5,638
CRYDOM CC2425W3V รีเลย์โซลิดสเตตคู่ 280VAC 25A Zero | AF7JWE 21R902 CC2425W3V25ใช่4 32-VDC25A324-280 VAC฿5,686
CRYDOM CC2450W2V รีเลย์โซลิดสเตตคู่ 280VAC 50A Zero | AF7JWF 21R903 CC2450W2V50ใช่4 32-VDC50A324-280 VAC฿6,525

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CRYDOM CD4825W2V โซลิดสเตตรีเลย์คู่ 600VAC 25A Zero
฿6,595 / หน่วย