มอเตอร์เฟรม Pole C แบบแรเงา DAYTON, 230V
สไตล์ | รุ่น | แผ่นป้าย RPM | ตลับ | แอมป์โหลดเต็ม | การหมุน | ช่วง RPM | เพลา Dia | ความยาวเพลา | การป้องกันความร้อน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4M069 | 3000 | แขนเสื้อ | 0.17 | วสท | 1801-3000 | 3 / 16 " | 1" | อิมพีแดนซ์ | ฿1,096 | |
A | 4M074 | 3000 | แขนเสื้อ | 0.48 | วสท | 1801-3000 | 3 / 16 " | 1" | รถยนต์ | ฿1,583 | |
A | 4M071 | 3000 | แขนเสื้อ | 0.24 | วสท | 1801-3000 | 3 / 16 " | 1" | อิมพีแดนซ์ | ฿1,210 | |
B | 5M066 | 3200 | ลูกบอล | 1.95 | CWLE | 3001-3600 | 7/32, 5/16 " | 3/4, 2 นิ้ว | รถยนต์ | ฿4,087 |
มอเตอร์โครงเสาสีเทา C, 230V
มอเตอร์เฟรม C แบบเสาสีเทาของ Dayton ใช้เพื่อจ่ายไฟให้กับเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า ไดร์เป่าผม เครื่องทำความชื้น พัดลมระบายอากาศในห้องน้ำ และอุปกรณ์ทำความเย็น มอเตอร์เหล่านี้ติดตั้งตลับลูกปืนเม็ดกลม / ปลอกเพื่อลดแรงเสียดทานในการหมุนขณะทำงานที่ความเร็วสูงสุด 3200 รอบต่อนาที ช่วยให้สามารถติดตั้งแกนหรือรูได้เพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย และมีเปลือกหุ้มแบบเปิดโล่งเพื่อป้องกันมอเตอร์ร้อนเกินไป มอเตอร์เหล่านี้สามารถทนต่ออุณหภูมิแวดล้อมได้สูงถึง 40 องศาเซลเซียส และมีให้เลือกในขนาด 1/250, 1/150, 1/70 และ 1/40 แรงม้า
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ใบเลื่อยวงเดือน
- สวิตช์ผนัง
- insoles
- ฟิตติ้งท่อลูกฟูก
- อุปกรณ์เสริมชั้นเก็บของ Turnout Gear
- ถังเก็บและภาชนะ
- การป้องกันส่วนโค้งแฟลช
- วาล์วลอยและอุปกรณ์เสริม
- เคมีภัณฑ์ยานยนต์
- บรอนซ์
- APPROVED VENDOR ท่อ 0.87 นิ้ว
- TENNSCO OAP ซีรี่ส์ มุมโพสต์
- PASS AND SEYMOUR ที่ชาร์จ USB Type A พร้อมเต้ารับป้องกันการงัดแงะดูเพล็กซ์
- SPEARS VALVES เต้ารับข้อต่อแบบหมุนได้สนามหญ้า # 1 ข้อศอก 90 องศา Street, MAT x Socket
- SPEARS VALVES ตัวยกระบบท่อชลประทาน เต้ารับ x Fipt
- NUPLA จอบระบายน้ำ Nuplaglass แบบคลาสสิก
- GRAINGER ลูกกลิ้งสำรอง
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL วาล์วระบาย
- CONDOR ถุงมือช่างกล แบบไม่มีนิ้ว หนังหมู ผ้าพยุงข้อมือ เจลหมาดๆ
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore, ขนาด E24, ตัวลดความเร็วลดความเร็วแบบเฮลิคอล/เวิร์มสองเท่า