Dayton 5m066 | เสาแรเงามอเตอร์ซีเฟรม 3/4 ยาว 2 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 5M066 มอเตอร์โครงตัวซีเสาบังตา 3/4 ความยาว 2 นิ้ว | AE4NMW

DAYTON 5M066 เสากระบังมอเตอร์โครงซี 3/4 ยาว 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE4NMW รุ่น: 5M066
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
฿4,087 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์ซีเฟรม
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย40 องศาเซลเซียส
ตลับลูกบอล
กรงขังเปิดโล่ง
กรอบที่ไม่ได้มาตรฐาน
เวลาเฮิร์ตซ์ 60
แอมป์โหลดเต็ม1.95
HP1/40
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวเพลาน้อย2.625 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ขั้วโลกสีเทา
การออกแบบตู้มอเตอร์เปิดโล่ง
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ใบหน้า
การหมุนเพลามอเตอร์CWLE
แอพพลิเคชั่น Motor Subไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
ชนิดเครื่องยนต์ขั้วโลกสีเทา
การติดรู
แผ่นป้าย RPM3200
จำนวนความเร็ว1
การติดตั้ง OC1-7 / 8 "
ระยะ1
การหมุนCWLE
ช่วง RPM3001-3600
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia7/32, 5/16 "
ความยาวเพลา3/4, 2 นิ้ว
การป้องกันความร้อนรถยนต์
UPC663001413943
แรงดันไฟฟ้า230

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.39
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.1
รหัส HS8501106020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • ขนาดกอง (1-1 / 2 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแผ่นป้าย RPMตลับแอมป์โหลดเต็มการหมุนช่วง RPMเพลา Diaความยาวเพลาการป้องกันความร้อนราคา
DAYTON 4M069 โครงมอเตอร์ตัวซีเสาบังแดดความยาว 1 นิ้ว | AD8TDP 4M0693000แขนเสื้อ0.17วสท1801-30003 / 16 "1"อิมพีแดนซ์฿1,096
DAYTON 4M071 สตั๊ดมอเตอร์ตัวซี / รู 1 นิ้วความยาว Cwse | AD8TDR 4M0713000แขนเสื้อ0.24วสท1801-30003 / 16 "1"อิมพีแดนซ์฿1,210
DAYTON 4M074 มอเตอร์ตัวซีความยาว 1 นิ้วปลายเพลาอัตโนมัติ | AD8TDV 4M0743000แขนเสื้อ0.48วสท1801-30003 / 16 "1"รถยนต์฿1,583

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 5M066 เสากระบังมอเตอร์โครงซี 3/4 ยาว 2 นิ้ว
฿4,087 / หน่วย