Dayton 4m074 | มอเตอร์ซีเฟรม ปลายเพลายาว 1 นิ้ว ออโต้ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 4M074 มอเตอร์ตัวซีความยาว 1 นิ้วปลายเพลาอัตโนมัติ | AD8TDV

DAYTON 4M074 มอเตอร์ซีเฟรม ปลายเพลายาว 1 นิ้ว ออโต้

In Stock
รายการ: AD8TDV รุ่น: 4M074
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
฿1,583 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์ซีเฟรม
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย40 องศาเซลเซียส
ตลับแขนเสื้อ
กรงขังเปิดโล่ง
กรอบที่ไม่ได้มาตรฐาน
เวลาเฮิร์ตซ์ 60
แอมป์โหลดเต็ม0.48
HP1/70
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวเพลาน้อย2"
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ขั้วโลกสีเทา
การออกแบบตู้มอเตอร์เปิดโล่ง
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์แกน
การหมุนเพลามอเตอร์วสท
แอพพลิเคชั่น Motor Subไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
ชนิดเครื่องยนต์ขั้วโลกสีเทา
การติดสตั๊ด / รู
หลุมยึดตรงข้าม Shaft End
แผ่นป้าย RPM3000
จำนวนความเร็ว1
การติดตั้ง OC1-7 / 8 "
ระยะ1
การหมุนวสท
ช่วง RPM1801-3000
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia3 / 16 "
ความยาวเพลา1"
ที่ตั้งสตั๊ดปลายเพลา
ปริมาณสตั๊ด2
ขนาดสตั๊ด# 8-32
การป้องกันความร้อนรถยนต์
UPC663001108931
แรงดันไฟฟ้า230

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.84
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)14.22
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8501104020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • ขนาดกอง (7/8 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแผ่นป้าย RPMตลับแอมป์โหลดเต็มการหมุนช่วง RPMเพลา Diaความยาวเพลาการป้องกันความร้อนราคา
DAYTON 4M069 โครงมอเตอร์ตัวซีเสาบังแดดความยาว 1 นิ้ว | AD8TDP 4M0693000แขนเสื้อ0.17วสท1801-30003 / 16 "1"อิมพีแดนซ์฿1,096
DAYTON 4M071 สตั๊ดมอเตอร์ตัวซี / รู 1 นิ้วความยาว Cwse | AD8TDR 4M0713000แขนเสื้อ0.24วสท1801-30003 / 16 "1"อิมพีแดนซ์฿1,210
DAYTON 5M066 มอเตอร์โครงตัวซีเสาบังตา 3/4 ความยาว 2 นิ้ว | AE4NMW 5M0663200ลูกบอล1.95CWLE3001-36007/32, 5/16 "3/4, 2 นิ้วรถยนต์฿4,087

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 4M074 มอเตอร์ซีเฟรม ปลายเพลายาว 1 นิ้ว ออโต้
฿1,583 / หน่วย