DAYTON 348 Series DC มอเตอร์เกียร์, 90 VDC, TENV
สไตล์ | รุ่น | อัตราส่วนเกียร์ | แม็กซ์ แรงบิด | แผ่นป้าย RPM | ช่วง RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4Z128 | 11:1 | 43 นิ้ว --lb. | 170 | เพื่อ 151 200 | ฿21,183 | |
A | 4Z381 | 19:1 | 77 นิ้ว --lb. | 94 | เพื่อ 76 100 | ฿25,486 | |
A | 4Z382 | 28:1 | 113 นิ้ว --lb. | 64 | เพื่อ 51 75 | ฿20,266 | |
A | 4Z129 | 36:1 | 138 นิ้ว --lb. | 50 | เพื่อ 31 50 | ฿29,785 | |
A | 4Z383 | 58:1 | 220 นิ้ว --lb. | 31 | เพื่อ 31 50 | ฿26,493 | |
A | 4Z130 | 82:1 | 280 นิ้ว --lb. | 22 | เพื่อ 16 30 | ฿21,965 |
348 ซีรี่ส์ DC Gearmotors, 90 VDC, TENV
มอเตอร์เกียร์ DC Dayton 348 Series ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ เช่น รถเข็น เตียงในโรงพยาบาล ลิฟต์แบบตั้งโต๊ะ และเบาะไฟฟ้าพร้อมระบบเกียร์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานอัตราส่วนและแรงบิดที่ต้องการ มอเตอร์พิกัด 90VDC เหล่านี้ให้แรงเริ่มต้นสูงและการควบคุมความเร็วตัวแปรที่แม่นยำ ตัวเรือน TENV ประกอบด้วยมอเตอร์ เกียร์ และตลับลูกปืนที่มีโครงสร้างอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป มอเตอร์หมุนเพลาคู่ขนานแม่เหล็กถาวรด้วยความเร็วสูงสุด 170 รอบต่อนาทีทั้งในทิศทางตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา มอเตอร์เหล่านี้มีการติดตั้งฐานใบหน้าซึ่งช่วยให้สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน เลือกจากมอเตอร์เกียร์ DC เหล่านี้ซึ่งมีอยู่ในอัตราทดเกียร์ 11:1, 28:1, 82:1, 58:1, 36:1 และ 19:1 Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถุงมือป้องกันการสั่นสะเทือนและผ้าพัน
- ประแจแรงบิดหัวเปลี่ยนได้
- เครื่องดึง
- อุปกรณ์เสริมเครื่องปรับอากาศในตู้
- ตัวควบคุมโบลเวอร์ / มอเตอร์
- รถเข็นอเนกประสงค์
- อุปกรณ์ล็อค
- ลิฟท์วัสดุ
- ส่วนประกอบของระบบนิวเมติก
- ด้านล่างอุปกรณ์ยกตะขอ
- ACCUFORM SIGNS ฉลากเคมีชื่อสารเคมีสุขภาพความไวไฟการเกิดปฏิกิริยาอุปกรณ์ป้องกัน
- WESTWARD เบ้า
- AMPCO METAL ผลกระทบของซ็อกเก็ต
- GENERAL ELECTRIC TQD Type Circuit Breaker สิ่งที่ส่งมา
- GORLITZ ล้อ
- HOFFMAN ตู้ตั้งพื้นสองประตูแบบที่ 12
- SPEARS VALVES พีวีซีไวท์ทรูยูเนี่ยนยูทิลิตี้สวิงเช็ควาล์ว SR Threaded
- NORTON ABRASIVES แปรงเกลียว
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Viroguard 2 Coveralls แบบเทปพันข้อมือ สีขาว
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRL สไตล์ BMQ-D ขนาด 821 เฟืองตัวหนอน Ironman