DAYTON 5L ซีรีส์ DC Gearmotors, TENV, สังกะสีหล่อ
สไตล์ | รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | อัตราส่วนเกียร์ | แม็กซ์ แรงบิด | แผ่นป้าย RPM | ช่วง RPM | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5LAE8 | 1.41 | 82:1 | 280.0 นิ้ว --lb. | 22 | เพื่อ 16 30 | VDC 90 | ฿30,136 | |
A | 5LAE9 | 1.72 | 60:1 | 266.0 นิ้ว --lb. | 30 | เพื่อ 16 30 | VDC 90 | ฿31,088 | |
A | 5LAF1 | 1.72 | 28:1 | 123.0 นิ้ว --lb. | 64 | เพื่อ 51 75 | VDC 90 | ฿29,100 | |
A | 5LAF0 | 1.72 | 44:1 | 196.0 นิ้ว --lb. | 40 | เพื่อ 31 50 | VDC 90 | ฿29,100 | |
A | 5LAF2 | 1.73 | 23:1 | 103.0 นิ้ว --lb. | 77 | เพื่อ 76 100 | VDC 90 | ฿29,100 | |
A | 5LAF3 | 2.01 | 10:1 | 47.0 นิ้ว --lb. | 177 | เพื่อ 151 200 | VDC 90 | ฿26,672 | |
A | 5LAG0 | 5.2 | 82:1 | 280.0 นิ้ว --lb. | 20 | เพื่อ 16 30 | VDC 24 | ฿25,936 | |
A | 5LAG1 | 6.3 | 60:1 | 266.0 นิ้ว --lb. | 26 | เพื่อ 16 30 | VDC 24 | ฿25,418 | |
A | 5LAG2 | 6.3 | 44:1 | 196.0 นิ้ว --lb. | 36 | เพื่อ 31 50 | VDC 24 | ฿27,804 | |
A | 5LAG3 | 8 | 28:1 | 165.0 นิ้ว --lb. | 54 | เพื่อ 51 75 | VDC 24 | ฿26,958 | |
A | 5LAG4 | 8 | 23:1 | 137.0 นิ้ว --lb. | 65 | เพื่อ 51 75 | VDC 24 | ฿28,088 | |
A | 5LAG5 | 8 | 10:1 | 63.0 นิ้ว --lb. | 150 | เพื่อ 100 150 | VDC 24 | ฿25,838 | |
A | 5LAF4 | 10.4 | 82:1 | 280.0 นิ้ว --lb. | 20 | เพื่อ 16 30 | VDC 12 | ฿29,100 | |
A | 5LAF9 | 16 | 10:1 | 63.0 นิ้ว --lb. | 150 | เพื่อ 100 150 | VDC 12 | ฿26,232 | |
A | 5LAF7 | 16 | 28:1 | 165.0 นิ้ว --lb. | 54 | เพื่อ 51 75 | VDC 12 | ฿28,713 |
ซีรีส์ 5L DC Gearmotors, TENV, Die Cast Zinc
มอเตอร์เกียร์ DC ซีรีส์ Dayton 5L ให้แรงบิดเริ่มต้นสูงและการควบคุมความเร็วตัวแปรที่แม่นยำสำหรับการควบคุมเก้าอี้รถเข็น เตียงในโรงพยาบาล โต๊ะยก เบาะนั่งไฟฟ้า และอื่นๆ ขับเคลื่อนโดยแหล่งพลังงาน DC สำหรับใช้มอเตอร์ TENV ซึ่งหมุนเพลาด้วยแรงบิดสูงสุด 280 in-lb เพลาสามารถหมุนได้ทั้งในทิศทางตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา มอเตอร์เหล่านี้มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นน้ำมันเกียร์และตลับลูกปืนเพื่อการทำงานที่ราบรื่น ฉนวน Class F ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานแม้ในอุณหภูมิสูง เลือกจากมอเตอร์เกียร์ DC ที่มีพิกัดแรงดันไฟฟ้า 12, 24 และ 90VDC บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อ่างล้างหน้าแบบหล่นลง
- ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้
- เครื่องเป่าลมอัดเย็น
- อุปกรณ์เสริมฝาครอบกล่องชั้น
- HVAC บอลวาล์วควบคุม
- อุปกรณ์โซ่และโซ่
- เครื่องซักผ้า
- ลวดสลิงและอุปกรณ์
- ยาจกและผ้าเช็ดทำความสะอาด
- พื้น
- JAMCO ตู้เก็บของและชั้นวางของ
- SCOTCH เทปประกบยาง
- DYNALON ช่องทาง Anit-splash
- EATON C Series เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์ที่สมบูรณ์
- BANJO FITTINGS น็อตถัง
- LOVEJOY AL Type Hubs พร้อมรูกุญแจ, Inch Bores
- HOFFMAN ตู้เซิร์ฟเวอร์ FD Proline Flotek Series
- AMERICAN TORCH TIP จำปา
- DAYTON ซีลโอริง
- WESTWARD Pins