DAYTON 5LAG2 Dc Gearmotor รอบต่อนาที 36 24vdc
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เกียร์ DC |
ตลับ | โรลเลอร์บนเคส, บอลบนมอเตอร์ |
แปรง | ถอดเปลี่ยนได้ภายนอก |
กรงขัง | ที.วี |
เสร็จสิ้น | แมตต์แบล็ก |
แอมป์โหลดเต็ม | 6.3 |
กล่องเกียร์ | สังกะสีหล่อ |
อัตราส่วนเกียร์ | 44:1 |
ประเภทเกียร์ | มุมโลหะผงและเดือยเหล็ก |
วัสดุที่ใช้ผลิต | หล่อสังกะสีและเหล็ก |
ป้อน HP | 1/8 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
ขนาดรูกุญแจ | 3/16 "ตร.ว. |
ความยาวเพลาน้อย | 11.75 " |
การหล่อลื่น | น้ำมันเกียร์ |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
แม็กซ์ แรงบิด | 196.0 นิ้ว --lb. |
ชนิดเครื่องยนต์ | แม่เหล็กถาวร |
การติด | ทุกตำแหน่ง |
แผ่นป้าย RPM | 36 |
โหลดมากเกินไป | 175 ปอนด์ |
ย้อนกลับเพลาเอาท์พุท | ไม่ |
การหมุน | กลับได้ |
ช่วง RPM | เพื่อ 31 50 |
ซีล | ลิป |
เพลา | เดียว |
การวางแนวเพลา | มุมฉาก |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แรงดันไฟฟ้า | VDC 24 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.08 |
รหัส HS | 8501104060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | อัตราส่วนเกียร์ | แม็กซ์ แรงบิด | แผ่นป้าย RPM | ช่วง RPM | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5LAE8 | 1.41 | 82:1 | 280.0 นิ้ว --lb. | 22 | เพื่อ 16 30 | VDC 90 | ฿31,071 | |
5LAE9 | 1.72 | 60:1 | 266.0 นิ้ว --lb. | 30 | เพื่อ 16 30 | VDC 90 | ฿32,434 | |
5LAF0 | 1.72 | 44:1 | 196.0 นิ้ว --lb. | 40 | เพื่อ 31 50 | VDC 90 | ฿31,936 | |
5LAF1 | 1.72 | 28:1 | 123.0 นิ้ว --lb. | 64 | เพื่อ 51 75 | VDC 90 | ฿32,152 | |
5LAF2 | 1.73 | 23:1 | 103.0 นิ้ว --lb. | 77 | เพื่อ 76 100 | VDC 90 | ฿32,173 | |
5LAF3 | 2.01 | 10:1 | 47.0 นิ้ว --lb. | 177 | เพื่อ 151 200 | VDC 90 | ฿29,150 | |
5LAF4 | 10.4 | 82:1 | 280.0 นิ้ว --lb. | 20 | เพื่อ 16 30 | VDC 12 | ฿32,153 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.