ปลอกลูกปืน DAYTON
สไตล์ | รุ่น | ภายใน Dia | ความยาว | วัสดุ | สูงสุด Pv | ภายนอก Dia. | ชั่วคราว พิสัย | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3ZN 19 | 1" | 1" | UHMW โพลีเอทิลีน | 3,000 | 1.25 " | -60 ถึง 180 F | 1 | ฿756 | |
B | 1X866 | 1 / 2 " | 1.125 " | โลหะผสมบรอนซ์ | 50,000 | 11 / 16 " | -5 ถึง 220 F | 3 | ฿386 | |
B | 1X868 | 1 / 2 " | 1.125 " | โลหะผสมบรอนซ์ | 50,000 | 5 / 8 " | -5 ถึง 220 F | 3 | ฿331 | |
B | 1X870 | 1 / 2 " | 1.125 " | โลหะผสมบรอนซ์ | 50,000 | 3 / 4 " | -5 ถึง 220 F | 3 | ฿497 | |
B | 3ZN 02 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | โลหะผสมบรอนซ์ | 50,000 | 5 / 8 " | -5 ถึง 220 F | 3 | ฿303 | |
A | 3ZN 20 | 1 / 2 " | 1" | UHMW โพลีเอทิลีน | 3,000 | 5 / 8 " | -60 ถึง 180 F | 1 | ฿506 | |
A | 3ZN 21 | 1 / 2 " | 1" | UHMW โพลีเอทิลีน | 3,000 | 3 / 4 " | -60 ถึง 180 F | 1 | ฿603 | |
A | 3ZN 23 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | UHMW โพลีเอทิลีน | 3,000 | 3 / 8 " | -60 ถึง 180 F | 1 | ฿386 | |
B | 1X872 | 3 / 4 " | 1.875 " | โลหะผสมบรอนซ์ | 50,000 | 1" | -5 ถึง 220 F | 3 | ฿1,014 | |
A | 3ZN 18 | 3 / 4 " | 1" | UHMW โพลีเอทิลีน | 3,000 | 1" | -60 ถึง 180 F | 1 | ฿685 | |
B | 1X871 | 3 / 8 " | 1" | โลหะผสมบรอนซ์ | 50,000 | 1 / 2 " | -5 ถึง 220 F | 3 | ฿302 | |
B | 3ZN 01 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | โลหะผสมบรอนซ์ | 50,000 | 1 / 2 " | -5 ถึง 220 F | 3 | ฿260 | |
A | 3ZN 24 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | UHMW โพลีเอทิลีน | 3,000 | 1 / 2 " | -60 ถึง 180 F | 1 | ฿402 | |
B | 1X867 | 5 / 8 " | 1" | โลหะผสมบรอนซ์ | - | 3 / 4 " | -5 ถึง 220 F | 3 | ฿354 | |
B | 1X869 | 5 / 8 " | 1.125 " | โลหะผสมบรอนซ์ | 50,000 | 3 / 4 " | -5 ถึง 220 F | 3 | ฿373 | |
A | 3ZN 22 | 5 / 8 " | 3 / 4 " | UHMW โพลีเอทิลีน | 3,000 | 3 / 4 " | -60 ถึง 180 F | 1 | ฿550 |
แบริ่งแขน
ตลับลูกปืนปลอก Dayton เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลดแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนที่แบบหมุนหรือเชิงเส้นของชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในการใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม แบริ่งเหล่านี้ยังช่วยลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนเนื่องจากการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่สองชิ้น พวกเขามีโครงสร้าง UHMW โพลีเอทิลีน / ทองแดงเพื่อความเหนียวและความต้านทานการสึกหรอและการขัดถูสูง ตลับลูกปืนเหล่านี้สามารถทนต่ออุณหภูมิได้ตั้งแต่ -60 ถึง 180 องศาฟาเรนไฮต์ หรือ -5 ถึง 220 องศาฟาเรนไฮต์ รุ่นที่เลือกมาในชุดตลับลูกปืนแบบปลอก 3 ชิ้น เลือกจากตลับลูกปืนปลอกเหล่านี้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในตั้งแต่ 0.25 ถึง 1 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การปิด Circuit Breaker
- กระป๋องขยะมัน
- อุปกรณ์เสริมความปลอดภัย
- ผู้ผลิตฉลากและเครื่องพิมพ์
- ตัวกรองถุง
- โซลินอยด์วาล์วและคอยส์
- ที่เก็บความปลอดภัย
- โคมไฟมือและแบบพกพา
- น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
- ทดสอบปั๊ม
- APPROVED VENDOR รางล้อรถ
- PARKER L Pilot Jic พร้อมกล่องแยก
- OHAUS มาตราส่วนควบคุมส่วน
- COOPER B-LINE ช่องซีรีส์ BFP42
- COOPER B-LINE ท่อร้อยสายสำหรับรัดลำแสง
- ANVIL สหภาพเหล็กชุบสังกะสีอ่อน
- CAMPBELL Beacon 7 โซ่ตกปลา
- ROMOLD แผ่นรองฐาน Bund ซีรี่ส์ยานพาหนะและอุปกรณ์