Dayton 3zn20 | ปลอกลูกปืน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 3ZN20 ปลอกลูกปืน | AD3JTD

DAYTON 3ZN20 ปลอกแบริ่ง

In Stock
รายการ: AD3JTD รุ่น: 3ZN20
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
฿506 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแบริ่งแขน
สีขาว
ภายใน Dia1 / 2 "
ความยาว1"
วัสดุUHMW โพลีเอทิลีน
สูงสุด Pv3,000
ภายนอก Dia.5 / 8 "
ชั่วคราว พิสัย-60 ถึง 180 F
UPC044861017920

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8483308090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaความยาววัสดุสูงสุด Pvภายนอก Dia.ชั่วคราว พิสัยกก. จำนวนราคา
DAYTON 1X866 ปลอกลูกปืน - แพ็ค 3 | AB4CVZ 1X8661 / 2 "1.125 "โลหะผสมบรอนซ์50,00011 / 16 "-5 ถึง 220 F3฿386
DAYTON 1X867 ปลอกลูกปืน - แพ็ค 3 | AB4CWA 1X8675 / 8 "1"โลหะผสมบรอนซ์-3 / 4 "-5 ถึง 220 F3฿354
DAYTON 1X868 ปลอกลูกปืน - แพ็ค 3 | AB4CWB 1X8681 / 2 "1.125 "โลหะผสมบรอนซ์50,0005 / 8 "-5 ถึง 220 F3฿331
DAYTON 1X869 ปลอกลูกปืน - แพ็ค 3 | AB4CWC 1X8695 / 8 "1.125 "โลหะผสมบรอนซ์50,0003 / 4 "-5 ถึง 220 F3฿373
DAYTON 1X870 ปลอกลูกปืน - แพ็ค 3 | AB4CWD 1X8701 / 2 "1.125 "โลหะผสมบรอนซ์50,0003 / 4 "-5 ถึง 220 F3฿497
DAYTON 1X871 ปลอกลูกปืน - แพ็ค 3 | AB4CWE 1X8713 / 8 "1"โลหะผสมบรอนซ์50,0001 / 2 "-5 ถึง 220 F3฿302
DAYTON 1X872 ปลอกลูกปืน - แพ็ค 3 | AB4CWF 1X8723 / 4 "1.875 "โลหะผสมบรอนซ์50,0001"-5 ถึง 220 F3฿1,014

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 3ZN20 ปลอกแบริ่ง
฿506 / หน่วย