DAYTON เครื่องเป่าปริมาณมาก เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 10-5/8 นิ้ว
เครื่องเป่าลมปริมาณมาก, เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 10-5/8 นิ้ว
เครื่องเป่าลม Dayton ใช้ท่อสำหรับการระบายอากาศในปริมาณมากและความดันสูงในอุตสาหกรรมการบิน ยานยนต์ เคมี อาหาร โรงหล่อ HVAC เหมืองแร่ สี ปิโตรเลียม สิ่งทอ และเหล็กกล้า หน่วยเหล่านี้มีตำแหน่งการติดตั้งและการปล่อยที่ปรับได้เพื่อความสะดวกของผู้ใช้ที่ช่วยให้การไหลเวียนของอากาศที่เหมาะสมในสิ่งอำนวยความสะดวก มาพร้อมล้อเหล็กหนาสำหรับเร่งความเร็วลมปริมาณมากด้วยความเร็วต่ำ จึงทำให้การทำงานเงียบ มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงติดตั้งแบบยืดหยุ่นเพื่อลดเสียงรบกวนที่แผ่ผ่านผนังและเพดาน และมีระบบป้องกันความร้อนที่รีเซ็ตอัตโนมัติสำหรับการรีบูตตัวเองเมื่ออุณหภูมิของมอเตอร์ลดลงสู่ระดับปกติ เลือกจากโบลเวอร์เหล่านี้ ซึ่งมีทั้งแบบมีหรือไม่มีแพ็คเกจไดรฟ์สำหรับปรับแต่งโบลเวอร์ตามความต้องการเฉพาะ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไฟสปอร์ตไลท์ LED
- ท่อแรงดันสูงไฮดรอลิก Assy
- เครื่องมิลลิ่ง T-Nuts
- อุปกรณ์ Caliper
- Air Line Lockout วาล์ว
- ข้อต่อท่อและข้อต่อ
- รีเลย์
- ค้อนและเครื่องมือที่โดดเด่น
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- สเปรย์สีและสีรองพื้น
- ERICO แท่งดิน
- UNGER ปลอกเปลี่ยน, ผ้า, ปลอกแขน, สีขาว
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ตัวกรองไฮดรอลิก โพลีเอสเตอร์ ไวตันซีล
- HOFFMAN อะแดปเตอร์เปิด Wireway แบบฝาปิดแบนแบบวางลงสี
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 ตลับเช็ควาล์วอุตสาหกรรม FKM
- SPEARS VALVES ข้อต่อ Flameguard CPVC GripLoc
- EATON บล็อกการติดต่อ
- Cementex USA ชุดผู้รับเหมา 8 Cal. ชุดคลุม
- KERN AND SOHN กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ OSF-4G ซีรี่ส์
- TSUBAKI ระบบล็อคกำลังแบบ FL Metric Series