DAYTON 2C888 โบลเวอร์ท่อ 10 5/8 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ความลึก | 18 " |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 11.75 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 8 |
ความสูง | 19 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์อบสีเทา |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 10 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 180 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
การหมุน | CW |
เพลา Dia | 3 / 4 " |
ชนิดภาพเขียน | แพ็คเกจไดรฟ์น้อยลง |
UPC | 190735217146 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 5 / 8 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 5.25 " |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.83 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|
7C652 | พร้อม Drive Package | ฿57,043 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.