โบลเวอร์แบบ Radial Wheel ของ DAYTON ขับเคลื่อนด้วยสายพาน แพ็คเกจขับเคลื่อนน้อย
สไตล์ | รุ่น | มอเตอร์ HP | ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | เพลา Dia | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความกว้างล้อ | ความสูงที่อยู่อาศัย | ความยาวที่อยู่อาศัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3AXF2 | เพื่อ 20 30 | 17 | 13.75 | 1-15 / 16 " | 29 5 / 8 " | 10 15 / 16 " | 46.125 " | 44.437 " | ฿372,944 | |
A | 3AXF4 | เพื่อ 25 40 | 21 | 17 | 2-7 / 16 " | 36 1 / 2 " | 13.5 " | 56.875 " | 54 " | ฿487,470 | |
A | 3AXF3 | 25 ทีพี 40 | 19 | 15.375 | 2-3 / 16 " | 33 " | 12 5 / 16 " | 51.25 " | 49 1 / 16 " | ฿307,910 |
โบลเวอร์แบบล้อเรเดียล, ขับเคลื่อนด้วยสายพาน, แพ็คเกจขับเคลื่อนน้อย
โบลเวอร์รูปล้อ Dayton เป็นเครื่องเป่าลมแรงดันสูงสำหรับงานอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยสายพานซึ่งออกแบบมาสำหรับระบบไอเสียขนาดเล็กที่มีฝุ่น กรวด และอนุภาคแปลกปลอมอื่นๆ ในอากาศ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแปรรูปทางเคมี การทำให้เย็น/การทำให้แห้ง เครื่องเป่าลมในเตาเผา เครื่องเพิ่มแก๊ส การระบายแก๊ส และการลำเลียงด้วยลม โบลเวอร์เหล่านี้มีล้อเรเดียลที่หมุนตามทิศทางตามเข็มนาฬิกา ทำให้มีการระบายลมในแนวนอนและลูกปืนในล้อเพื่อการทำงานด้วยความเร็วสูง มีโครงสร้างเหล็กเคลือบอีพ็อกซี่อบเพื่อความทนทานที่เหนือกว่า เลือกจากโบลเวอร์เหล่านี้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 29 5/8, 33 และ 36 1/2 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตู้กุญแจและแท็กสำรอง
- รถบรรทุกมือพับ
- เครื่องปรับอากาศในตู้
- อุปกรณ์เสริมเครื่องปรับอากาศในตู้
- ไดรเวอร์ Stepper Motor
- ตู้เก็บของ
- ปะเก็น
- ติดตั้งไฟ LED กลางแจ้ง
- การกรองในห้องปฏิบัติการ
- เครื่องใช้ไฟฟ้า
- REOTEMP เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าปัดดิน
- BRADY ป้ายติดรถ ระเบิด 1.2F
- BESSEY ตรง Snip
- DAYMARK ป้ายวันที่ถอดออกได้สี่เหลี่ยม
- MASTER LOCK อิเล็กทริก Zenex (TM) แม่กุญแจล็อคเทอร์โมพลาสติกแบบ Keyed Alike
- APPROVED VENDOR Hex สต็อกคาร์บอน
- CRYDOM CKM ซีรี่ส์โซลิดสเตตรีเลย์
- EATON กลไกจับเบรกเกอร์เคสของกองทัพเรือและทะเล
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกเอ็นมิลรัศมีเหลี่ยมและมุม 5950T ซีรีส์
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E35 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDTS