DAYTON 3AXF2 Blower Wheel เส้นผ่านศูนย์กลาง 29 5/8 นิ้ว หัก Drivepkg
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 17 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 13.75 |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์อบสีเทา |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 46.125 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 44.437 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 13.75 " |
ขาเข้า Dia | 17-1 / 4 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด RPM ของโบลเวอร์ | 1933 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 250 องศา F. |
มอเตอร์ HP | เพื่อ 20 30 |
การหมุน | CW |
เพลา Dia | 1-15 / 16 " |
ชนิดภาพเขียน | แพ็คเกจไดรฟ์น้อยลง |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 29 5 / 8 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 10 15 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 360 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 144.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 127 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 119.38 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.