DAYTON 3AXF4 Blower Wheel เส้นผ่านศูนย์กลาง 36 1/2 นิ้ว หัก Drivepkg
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 21 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 17 |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์อบสีเทา |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 56.875 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 54 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 17 " |
ขาเข้า Dia | 21-1 / 4 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด RPM ของโบลเวอร์ | 1569 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 250 องศา F. |
มอเตอร์ HP | เพื่อ 25 40 |
การหมุน | CW |
เพลา Dia | 2-7 / 16 " |
ชนิดภาพเขียน | แพ็คเกจไดรฟ์น้อยลง |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 36 1 / 2 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 13.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 585 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 168.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 147.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 144.78 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | มอเตอร์ HP | ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | เพลา Dia | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความกว้างล้อ | ความสูงที่อยู่อาศัย | ความยาวที่อยู่อาศัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3AXF2 | เพื่อ 20 30 | 17 | 13.75 | 1-15 / 16 " | 29 5 / 8 " | 10 15 / 16 " | 46.125 " | 44.437 " | ฿372,944 | ||
3AXF3 | 25 ทีพี 40 | 19 | 15.375 | 2-3 / 16 " | 33 " | 12 5 / 16 " | 51.25 " | 49 1 / 16 " | ฿307,910 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.