DAYTON บูสเตอร์ปั๊มและระบบหลายขั้นตอน
สไตล์ | รุ่น | วัสดุที่ใช้ผลิต | แอมป์ | GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | HP | ทางเข้า | ความยาว | สูงสุด ความดันกรณี | สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5UWJ2 | เหล็กหล่อ | 13.5 / 7.6-6.7 | 16 @ 180 ฟุต | 1.5 | - | 9.875 " | 362 PSI | ฮิต F | ฿67,547 | |
B | 5UXF7 | เหล็กหล่อ | 17/8.5 | 35 @ 105 ฟุต | 1.5 | 1-1 / 4 "FNPT | 19 5 / 16 " | 150 PSI | ฮิต F | ฿44,186 | |
C | 5UXF3 | เหล็กหล่อ | 7.5/3.8 | 12 @ 95 ฟุต | 1/3 | 3/4 "FNPT | 16.437 " | 150 PSI | ฮิต F | ฿30,340 | |
D | 5UWK0 | เหล็กหล่อ | 8.3-7.6/3.8 | 16 @ 380 ฟุต | 3 | - | 9.875 " | 362 PSI | ฮิต F | ฿99,061 | |
E | 5UWJ9 | เหล็กหล่อ | 6.0-5.8/2.9 | 16 @ 240 ฟุต | 2 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | ฮิต F | ฿75,871 | |
F | 5UWJ7 | เหล็กหล่อ | 3.3-3.2/1.6 | 16 @ 105 ฟุต | 1 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | ฮิต F | ฿60,212 | |
G | 5UWH9 | เหล็กหล่อ | 10.7 / 5.2-5.3 | 16 @ 60 ฟุต | 3/4 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | ฮิต F | ฿59,838 | |
H | 5UXF8 | เหล็กหล่อ | 20/10 | 31 @ 140 ฟุต | 2 | 1-1 / 4 "FNPT | 21 5 / 16 " | 150 PSI | ฮิต F | ฿49,722 | |
B | 5UXF4 | เหล็กหล่อ | 8.4/4.8 | 12 @ 125 ฟุต | 1/2 | 3/4 "FNPT | 18 " | 150 PSI | ฮิต F | ฿31,218 | |
I | 5UXG4 | เหล็กหล่อ | 8.3-7.6/3.8 | 30 @ 180 ฟุต | 3 | 1-1 / 4 "FNPT | 23 " | 150 PSI | ฮิต F | ฿59,578 | |
J | 5UXG3 | เหล็กหล่อ | 5.9-5.2/2.5 | 31 @ 140 ฟุต | 2 | 1-1 / 4 "FNPT | 20 1 / 4 " | 150 PSI | ฮิต F | ฿51,138 | |
K | 5UXG2 | เหล็กหล่อ | 4.4-3.9/2.0 | 35 @ 105 ฟุต | 1.5 | 1-1 / 4 "FNPT | 18.5 " | 150 PSI | ฮิต F | ฿38,156 | |
L | 5UXG1 | เหล็กหล่อ | 3.7-3.2/1.6 | 31 @ 81 ฟุต | 1 | 1-1 / 4 "FNPT | 18.125 " | 150 PSI | ฮิต F | ฿29,865 | |
M | 5UWJ3 | เหล็กหล่อ | 16.6 / 9.4-8.3 | 16 @ 240 ฟุต | 2 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | ฮิต F | ฿88,386 | |
J | 5UXG0 | เหล็กหล่อ | 2.7-2.5/1.2 | 12 @ 150 ฟุต | 3/4 | 3/4 "FNPT | 18 11 / 16 " | 150 PSI | ฮิต F | ฿33,609 | |
N | 5UXF5 | เหล็กหล่อ | 11.3/5.6 | 12 @ 150 ฟุต | 3/4 | 3/4 "FNPT | 18 11 / 16 " | 150 PSI | ฮิต F | ฿57,582 | |
C | 5UXF6 | เหล็กหล่อ | 14.4/7.2 | 31 @ 81 ฟุต | 1 | 1-1 / 4 "FNPT | 18.5 " | 150 PSI | ฮิต F | ฿35,642 | |
O | 5UWJ5 | เหล็กหล่อ | 16.6 / 9.4-8.3 | 30 @ 115 ฟุต | 2 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | ฮิต F | ฿79,930 | |
P | 5UWJ8 | เหล็กหล่อ | 4.5-4.6/2.3 | 16 @ 180 ฟุต | 1.5 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | ฮิต F | ฿69,358 | |
Q | 5UXF9 | เหล็กหล่อ | 12.5 | 30 @ 180 ฟุต | 3 | 1-1 / 4 "FNPT | 24 " | 150 PSI | ฮิต F | ฿67,169 | |
R | 5UWH6 | เหล็กหล่อ | 1.7-1.6/0.8 | 16 @ 40 ฟุต | 1/2 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | ฮิต F | ฿52,649 | |
R | 5UWH8 | เหล็กหล่อ | 2.5-2.4/1.2 | 30 @ 38 ฟุต | 3/4 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | ฮิต F | ฿51,201 | |
S | 5UWK9 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 16.6 / 9.4-8.3 | 16 @ 240 ฟุต | 2 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | ฮิต F | ฿107,104 | |
T | 5UWL2 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 12.5 | 30 @ 215 ฟุต | 3 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | ฮิต F | ฿107,950 | |
U | 5UWL6 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 8.3-7.6/3.8 | 16 @ 380 ฟุต | 3 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | ฮิต F | ฿119,027 | |
V | 5UWL4 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 4.5-4.6/2.3 | 16 @ 180 ฟุต | 1.5 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | ฮิต F | ฿84,969 | |
W | 5UWK5 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 10.7 / 5.2-5.3 | 16 @ 60 ฟุต | 3/4 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | ฮิต F | ฿76,621 | |
W | 5UWK3 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 10.7 / 5.2-5.3 | 30 @ 38 ฟุต | 3/4 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | ฮิต F | ฿79,010 | |
W | 5UWK1 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 8.6 / 4.0-4.3 | 16 @ 40 ฟุต | 1/2 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | ฮิต F | ฿70,422 | |
X | 5UWK7 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 12.2 / 6.3-6.1 | 16 @ 105 ฟุต | 1 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | ฮิต F | ฿83,542 | |
Y | 5UWL5 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 6.0-5.8/2.9 | 16 @ 240 ฟุต | 2 | 1-1 / 4 "หน้าแปลน | 9.875 " | 362 PSI | ฮิต F | ฿95,111 | |
Z | 5UWL3 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3.3-3.2/1.6 | 16 @ 105 ฟุต | 1 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | ฮิต F | ฿76,700 |
บูสเตอร์ปั๊มและระบบหลายขั้นตอน
ปั๊มบูสเตอร์ Dayton ได้รับการออกแบบมาสำหรับการถ่ายโอนของเหลว เช่น น้ำสะอาดที่ร้อนหรือเย็น และของเหลวที่ไม่ระเบิดความหนาแน่นต่ำ บูสเตอร์ปั๊มเหล่านี้ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แบบหลายขั้นตอน TEFC แบบ 3 เฟส และมีใบพัดที่หุ้มด้วยสเตนเลสสตีลเพื่อสูบของเหลวออกด้วยความเร็วที่ต้องการ มีตัวเรือนเหล็กหล่อและมี EPDM, ซิลิกอนคาร์ไบด์และซีลสแตนเลสเพื่อการทำงานที่เชื่อถือได้ ตลับลูกปืนในเพลาช่วยให้การทำงานราบรื่น เลือกจากบูสเตอร์ปั๊มเหล่านี้ที่มีในกรอบเฟรม 56C และ 56J บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วัดความเป็นฉนวน
- อุปกรณ์เครื่องมือโรตารี
- Baling Wire และ Lockwire
- ตัวอย่างน้ำเสียจากพายุ
- แปรงดิสก์
- การป้องกันใบหน้า
- Dollies และ Movers
- ระบบทางเดินหายใจ
- มัดและรอก
- คอนกรีตและแอสฟัลต์
- PELICAN เคส Desert Tan
- NIBCO หน้าแปลนคู่หูคลาส 150
- BL BEARINGS ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมโพลีเอไมด์ความเร็วสูง
- CONRADER นักบินวาล์ว Unloader
- GRUVLOK 45 องศา ข้อศอก สังกะสี
- SPEARS VALVES PVC MDW ท่อระบายน้ำเสียและข้อต่อ Vent P444X Cleanout Tee พร้อมปลั๊ก CO, Hub x Hub
- NORTH BY HONEYWELL ผ้ากันเปื้อน Silver Shield
- BALDOR / DODGE SCED, หน้าแปลนทูโบลต์, ตลับลูกปืนเม็ดกลม
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E24 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDTS
- BROWNING คลัตช์โอเวอร์โหลด Mini Torq/Gard