DAYTON 5UWH6 บูสเตอร์ปั๊ม 1/2 Hp 3 เฟส 2 สเตจ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บูสเตอร์ปั๊มหลายขั้นตอน |
แอมป์ | 1.7-1.6/0.8 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 16 @ 40 ฟุต |
GPM ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด @ PSI | 16 @ 17 |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 23-6 @ 22-60 ฟุต |
วัสดุกระจายแสง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 56C |
GPM @ 10 PSI | 21 |
GPM @ 20 PSI | 12 |
ความสูง | 20 15 / 16 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทใบพัด | ปิด |
ทางเข้า | 1-1 / 4 "FNPT |
Inlet / Outlet | 1-1 / 4 "FNPT |
ความยาว | 9.875 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 362 PSI |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 5 / 64 " |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 100 SSU |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | ฮิต F |
แม็กซ์ ความดัน | 27 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
อุณหภูมิโดยรอบของมอเตอร์ คะแนน | 40 องศาเซลเซียส |
ตู้มอเตอร์ | ก.ค.ศ |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
กรอบ NEMA / IEC | 56C |
ทางออก | 1-1 / 4 "FNPT |
ระยะ | 3 |
ประเภทปลั๊กหรือขั้วต่อ | 1/2 "BSP THD. |
ใบสมัครประทับตรา | ของเหลวที่ไม่ติดไฟเข้ากันได้กับวัสดุส่วนประกอบของปั๊ม |
วัสดุซีล | ซิลิคอนคาร์ไบด์สแตนเลส EPDM |
ประเภทซีล | ตลับที่สมดุล |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
การฝึกงาน | 2 |
ลิฟท์ดูด | NA |
ชนิดภาพเขียน | แนวตั้งหลายเวที |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
วัสดุเปียก | เหล็กหล่อสแตนเลสซิลิคอนคาร์ไบด์ EPDM |
ความกว้าง | 8.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.79 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.24 |
รหัส HS | 8413702040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุที่ใช้ผลิต | แอมป์ | GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | HP | ทางเข้า | ความยาว | สูงสุด ความดันกรณี | สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5UWH8 | เหล็กหล่อ | 2.5-2.4/1.2 | 30 @ 38 ฟุต | 3/4 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | ฮิต F | ฿51,201 | ||
5UWH9 | เหล็กหล่อ | 10.7 / 5.2-5.3 | 16 @ 60 ฟุต | 3/4 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | ฮิต F | ฿59,838 | ||
5UWJ2 | เหล็กหล่อ | 13.5 / 7.6-6.7 | 16 @ 180 ฟุต | 1.5 | - | 9.875 " | 362 PSI | ฮิต F | ฿67,547 | ||
5UWJ3 | เหล็กหล่อ | 16.6 / 9.4-8.3 | 16 @ 240 ฟุต | 2 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | ฮิต F | ฿88,386 | ||
5UWJ5 | เหล็กหล่อ | 16.6 / 9.4-8.3 | 30 @ 115 ฟุต | 2 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | ฮิต F | ฿79,930 | ||
5UWJ7 | เหล็กหล่อ | 3.3-3.2/1.6 | 16 @ 105 ฟุต | 1 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | ฮิต F | ฿60,212 | ||
5UWJ8 | เหล็กหล่อ | 4.5-4.6/2.3 | 16 @ 180 ฟุต | 1.5 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | ฮิต F | ฿69,358 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.