DAYTON 5UXF4 บูสเตอร์ปั๊ม หลายสเตจ 1/2 Hp 4 สเตจ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บูสเตอร์ปั๊มหลายขั้นตอน |
แอมป์ | 8.4/4.8 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 12 @ 125 ฟุต |
GPM ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด @ PSI | 12 @ 54 |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 16-8 @ 95-150 ฟุต |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 56J |
GPM @ 10 PSI | 20 |
GPM @ 20 PSI | 19 |
GPM @ 40 PSI | 16 |
GPM @ 60 PSI | 10 |
ความสูง | 6 5 / 16 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทใบพัด | ปิด |
ทางเข้า | 3/4 "FNPT |
Inlet / Outlet | 3/4 "FNPT |
ความยาว | 18 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 150 PSI |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 5 / 64 " |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 100 SSU |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | ฮิต F |
แม็กซ์ ความดัน | 77 PSI |
อุณหภูมิโดยรอบของมอเตอร์ คะแนน | 40 องศาเซลเซียส |
ตู้มอเตอร์ | ODP |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท |
กรอบ NEMA / IEC | 56J |
ทางออก | 3/4 "FNPT |
ระยะ | 1 |
ใบสมัครประทับตรา | อายุการใช้งานยาวนานเมื่อไม่ใช้สารกัดกร่อนแบบแห้งหรือปั๊ม |
วัสดุซีล | คาร์บอน / เซรามิก Buna N สแตนเลส |
ประเภทซีล | เชิงกล |
ปัจจัยการบริการ | 1.6 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
การฝึกงาน | 4 |
ลิฟท์ดูด | 5 ฟุตพร้อมฟุตวาล์ว |
ชนิดภาพเขียน | หลายเวทีแนวนอน |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
วัสดุเปียก | เหล็กหล่อคาร์บอน / เซรามิก Buna N สแตนเลส |
ความกว้าง | 6.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.19 |
รหัส HS | 8413702040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุที่ใช้ผลิต | แอมป์ | GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | HP | ทางเข้า | ความยาว | สูงสุด ความดันกรณี | สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5UWH6 | เหล็กหล่อ | 1.7-1.6/0.8 | 16 @ 40 ฟุต | 1/2 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | ฮิต F | ฿52,649 | ||
5UWH8 | เหล็กหล่อ | 2.5-2.4/1.2 | 30 @ 38 ฟุต | 3/4 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | ฮิต F | ฿51,201 | ||
5UWH9 | เหล็กหล่อ | 10.7 / 5.2-5.3 | 16 @ 60 ฟุต | 3/4 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | ฮิต F | ฿59,838 | ||
5UWJ2 | เหล็กหล่อ | 13.5 / 7.6-6.7 | 16 @ 180 ฟุต | 1.5 | - | 9.875 " | 362 PSI | ฮิต F | ฿67,547 | ||
5UWJ3 | เหล็กหล่อ | 16.6 / 9.4-8.3 | 16 @ 240 ฟุต | 2 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | ฮิต F | ฿88,386 | ||
5UWJ5 | เหล็กหล่อ | 16.6 / 9.4-8.3 | 30 @ 115 ฟุต | 2 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | ฮิต F | ฿79,930 | ||
5UWJ7 | เหล็กหล่อ | 3.3-3.2/1.6 | 16 @ 105 ฟุต | 1 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | ฮิต F | ฿60,212 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.