DAYTON เบรค แม่เหล็ก กันหยดน้ำ
สไตล์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | คอยล์โวลต์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | แรงดันไฟฟ้าที่ 60 Hz | กรงขัง | เสร็จสิ้น | Hz | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2LYT7 | จานแม่เหล็ก Double C-Face | 208-230/460 VAC หรือ 174-190/380 VAC | 6 7 / 8 " | 208-230/460 | ป้องกันน้ำหยด | สีเคลือบสีเทา | 50/60 | 4.875 " | ฿23,348 | |
A | 2LYU6 | จานแม่เหล็ก Double C-Face | 208-230/460 VAC หรือ 174-190/380 VAC | 6 7 / 8 " | 208-230/460 | กันน้ำ / กันฝุ่น | สีเคลือบสีเทา | 50/60 | 4.875 " | ฿41,347 | |
A | 2LYU7 | จานแม่เหล็ก Double C-Face | 115/208-230 VAC หรือ 95/174-190 VAC | 6 7 / 8 " | 115 / 208-230 | BISSC กันน้ำ / ฝุ่น | สีอีพ็อกซี่สีขาว | 50/60 | 4.875 " | ฿47,894 | |
A | 2LYU8 | จานแม่เหล็ก Double C-Face | 208-230/460 VAC หรือ 174-190/380 VAC | 6 7 / 8 " | 208-230/460 | BISSC กันน้ำ / ฝุ่น | สีอีพ็อกซี่สีขาว | 50/60 | 4.875 " | ฿34,806 | |
A | 2ลีฟ1 | จานแม่เหล็ก Double C-Face | 208-230/460 VAC หรือ 174-190/380 VAC | 6 7 / 8 " | 208-230/460 | BISSC กันน้ำ / ฝุ่น | สีอีพ็อกซี่สีขาว | 50/60 | 4.875 " | ฿47,547 | |
A | 2LYT9 | จานแม่เหล็ก Double C-Face | 208-230/460 VAC หรือ 174-190/380 VAC | 6 7 / 8 " | 208-230/460 | ป้องกันน้ำหยด | สีเคลือบสีเทา | 50/60 | 4.875 " | ฿35,116 | |
A | 2LYU3 | จานแม่เหล็ก Double C-Face | 115/208-230 VAC หรือ 95/174-190 VAC | 6 7 / 8 " | 115 / 208-230 | กันน้ำ / กันฝุ่น | สีเคลือบสีเทา | 50/60 | 4.875 " | ฿44,126 | |
A | 2LYU4 | จานแม่เหล็ก Double C-Face | 208-230/460 VAC หรือ 174-190/380 VAC | 6 7 / 8 " | 208-230/460 | กันน้ำ / กันฝุ่น | สีเคลือบสีเทา | 50/60 | 4.875 " | ฿31,502 | |
A | 2LYU5 | จานแม่เหล็ก Double C-Face | 208-230/460 VAC หรือ 174-190/380 VAC | 6 7 / 8 " | 208-230/460 | กันน้ำ / กันฝุ่น | สีเคลือบสีเทา | 50/60 | 4.875 " | ฿34,426 | |
A | 2LYU9 | จานแม่เหล็ก Double C-Face | 208-230/460 VAC หรือ 174-190/380 VAC | 6 7 / 8 " | 208-230/460 | BISSC กันน้ำ / ฝุ่น | สีอีพ็อกซี่สีขาว | 50/60 | 4.875 " | ฿36,919 | |
A | 2LYT6 | จานแม่เหล็ก Double C-Face | 115/208-230 VAC หรือ 95/174-190 VAC | 6 7 / 8 " | 115 / 208-230 | ป้องกันน้ำหยด | สีเคลือบสีเทา | 50/60 | 4.875 " | ฿34,773 | |
A | 2LYT8 | จานแม่เหล็ก Double C-Face | 208-230/460 VAC หรือ 174-190/380 VAC | 6 7 / 8 " | 208-230/460 | ป้องกันน้ำหยด | สีเคลือบสีเทา | 50/60 | 4.875 " | ฿23,972 | |
B | 2ลีฟ2 | จานแม่เหล็ก | 230 / 460 VAC | 6 1 / 2 " | 230/460 | ป้องกันน้ำหยด | สีเคลือบสีเทา | 60 | 5.5 " | ฿23,639 |
เบรก แม่เหล็ก กันหยด
เบรค Dayton ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในงานส่งกำลัง เหมาะสำหรับใช้กับมอเตอร์ C-Face สำหรับใช้งานทั่วไปแบบเฟสเดียวและสามเฟส และยังมีคันโยกปลดแบบแมนนวลเพื่อการใช้งานที่ง่ายดาย เบรกเหล่านี้มักใช้เพื่อหยุดและรองรับน้ำหนักที่หมุนบนรถเข็นเครน สายพานลำเลียง และประตูความเร็วสูง เลือกจากเบรกเหล่านี้ได้หลากหลาย ซึ่งมีความยาวตั้งแต่ 4.875 และ 5.5 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือเบรค
- ดิสก์สปริง
- ถังทำรัง
- ที่จับบรรเทาความเครียด
- สิ่งที่แนบมากับ Circuit Breaker
- มอเตอร์ปั๊ม
- รองเท้าและอุปกรณ์เสริมรองเท้า
- เครื่องมือไร้สาย
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- การเพาะปลูกพืชและการจัดสวน
- NEW PIG กลองด้านบน
- ULTRATECH ระบบป้องกันการรั่วไหล
- LARSON ELECTRONICS LLC อุปกรณ์เสริม Blaster
- APPROVED VENDOR J โค้งด้วย Clean Out
- HAMILTON ซีรีส์ WHS, ล้อจานแข็ง
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 7/16-24 Uns
- MARTIN SPROCKET 2525 บูชเทเปอร์
- EATON บล็อค หน้าสัมผัส ซีรี่ส์ A22
- VOLLRATH ปะเก็นประตู
- LOC-LINE อะแดปเตอร์