DAYTON 2LYT8 เบรคแม่เหล็กป้องกันน้ำหยดแรงบิด 6 Ft-lb
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เบรค |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 |
แอมป์โฮลดิ้ง | .11 / .06 |
คอยล์โวลต์ | 208-230/460 VAC หรือ 174-190/380 VAC |
แปลง | แปลง NEMA C-Face Motors และ Gear Reducers เป็น Motor Brake Motor |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 6 7 / 8 " |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ป้องกันน้ำหยด |
เสร็จสิ้น | สีเคลือบสีเทา |
ฟังก์ชัน | สปริงเบรคพร้อมรีสตาร์ทอัตโนมัติ |
Hz | 50/60 |
Inrush แอมป์ | .87 / .43 |
ความยาว | 4.875 " |
ประเภทคันโยก | ปล่อยด้วยตนเอง |
สูงสุด HP @ 1725 รอบต่อนาที | 2 |
สูงสุด HP @ 3450 รอบต่อนาที | 3 |
แม็กซ์ RPM | 3450 |
ติดตั้ง | NEMA C-Face Flanges บนมอเตอร์และตัวลดเกียร์ |
กรอบ NEMA / IEC | 56C / 140TC |
ระยะ | เดียว |
ความยาวของสายไฟ (นิ้ว) | 15 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
แรงบิดคงที่ | 6 ฟุต - ปอนด์ |
ชนิดภาพเขียน | จานแม่เหล็ก Double C-Face |
UPC | 190735222782 |
แรงดันไฟฟ้าที่ 50 Hz | 174-190/380 |
แรงดันไฟฟ้าที่ 60 Hz | 208-230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.21 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.3 |
รหัส HS | 8505200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชนิดภาพเขียน | คอยล์โวลต์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | แรงดันไฟฟ้าที่ 60 Hz | กรงขัง | เสร็จสิ้น | Hz | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2LYT6 | จานแม่เหล็ก Double C-Face | 115/208-230 VAC หรือ 95/174-190 VAC | 6 7 / 8 " | 115 / 208-230 | ป้องกันน้ำหยด | สีเคลือบสีเทา | 50/60 | 4.875 " | ฿34,773 | |
2LYT7 | จานแม่เหล็ก Double C-Face | 208-230/460 VAC หรือ 174-190/380 VAC | 6 7 / 8 " | 208-230/460 | ป้องกันน้ำหยด | สีเคลือบสีเทา | 50/60 | 4.875 " | ฿23,348 | |
2LYT9 | จานแม่เหล็ก Double C-Face | 208-230/460 VAC หรือ 174-190/380 VAC | 6 7 / 8 " | 208-230/460 | ป้องกันน้ำหยด | สีเคลือบสีเทา | 50/60 | 4.875 " | ฿35,116 | |
2LYU3 | จานแม่เหล็ก Double C-Face | 115/208-230 VAC หรือ 95/174-190 VAC | 6 7 / 8 " | 115 / 208-230 | กันน้ำ / กันฝุ่น | สีเคลือบสีเทา | 50/60 | 4.875 " | ฿44,126 | |
2LYU4 | จานแม่เหล็ก Double C-Face | 208-230/460 VAC หรือ 174-190/380 VAC | 6 7 / 8 " | 208-230/460 | กันน้ำ / กันฝุ่น | สีเคลือบสีเทา | 50/60 | 4.875 " | ฿31,502 | |
2LYU5 | จานแม่เหล็ก Double C-Face | 208-230/460 VAC หรือ 174-190/380 VAC | 6 7 / 8 " | 208-230/460 | กันน้ำ / กันฝุ่น | สีเคลือบสีเทา | 50/60 | 4.875 " | ฿34,426 | |
2LYU6 | จานแม่เหล็ก Double C-Face | 208-230/460 VAC หรือ 174-190/380 VAC | 6 7 / 8 " | 208-230/460 | กันน้ำ / กันฝุ่น | สีเคลือบสีเทา | 50/60 | 4.875 " | ฿41,347 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.