DAYTON 2LYU7 จานเบรคแม่เหล็ก แรงบิด 10 Ft-lb | AC2QDD

DAYTON 2LYU7 แรงบิดดิสก์เบรกแม่เหล็ก 10 Ft-lb

In Stock
รายการ: AC2QDD รุ่น: 2LYU7

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿51,160 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรค
สภาพแวดล้อม (C)40
แอมป์โฮลดิ้ง.34 / .17
คอยล์โวลต์115/208-230 VAC หรือ 95/174-190 VAC
แปลงแปลง NEMA C-Face BISSC และมอเตอร์สเตนเลสสตีลและตัวลดเกียร์เป็นมอเตอร์เบรกแบบมีเกียร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง6 7 / 8 "
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
กรงขังBISSC กันน้ำ / ฝุ่น
เสร็จสิ้นสีอีพ็อกซี่สีขาว
ฟังก์ชันสปริงเบรคพร้อมรีสตาร์ทอัตโนมัติ
Hz50/60
Inrush แอมป์2.43 / 1.22
ความยาว4.875 "
ประเภทคันโยกปล่อยด้วยตนเอง
สูงสุด HP @ 1725 รอบต่อนาที3
สูงสุด HP @ 3450 รอบต่อนาที5
แม็กซ์ RPM3450
ติดตั้งNEMA C-Face Flanges บนมอเตอร์และตัวลดเกียร์
กรอบ NEMA / IEC56C / 140TC
ระยะเดียว
ความยาวของสายไฟ (นิ้ว)15
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia5 / 8 "
แรงบิดคงที่10 ฟุต - ปอนด์
ชนิดภาพเขียนจานแม่เหล็ก Double C-Face
แรงดันไฟฟ้าที่ 50 Hz95 / 174-190
แรงดันไฟฟ้าที่ 60 Hz115 / 208-230

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 5.56
ความสูงของเรือ (ซม.)22.61
ความยาวเรือ (ซม.)19.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8505200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนคอยล์โวลต์เส้นผ่าศูนย์กลางแรงดันไฟฟ้าที่ 60 Hzกรงขังเสร็จสิ้นHzความยาวราคา
DAYTON 2LYT6 เบรคแม่เหล็กกันหยดน้ำ แรงบิด 10 Ft-lb | เอซีทูคิวซีที 2LYT6จานแม่เหล็ก Double C-Face115/208-230 VAC หรือ 95/174-190 VAC6 7 / 8 "115 / 208-230ป้องกันน้ำหยดสีเคลือบสีเทา50/604.875 "฿37,145
DAYTON 2LYT7 เบรคแม่เหล็กกันหยดน้ำ แรงบิด 3 Ft-lb | เอซีทูคิวซียู 2LYT7จานแม่เหล็ก Double C-Face208-230/460 VAC หรือ 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460ป้องกันน้ำหยดสีเคลือบสีเทา50/604.875 "฿24,940
DAYTON 2LYT8 Brake Magnetic Drip-proof Torque 6 Ft-lb | เอซีทูคิวซีวี 2LYT8จานแม่เหล็ก Double C-Face208-230/460 VAC หรือ 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460ป้องกันน้ำหยดสีเคลือบสีเทา50/604.875 "฿25,607
DAYTON 2LYT9 เบรคแม่เหล็กกันหยดน้ำ แรงบิด 10 Ft-lb | AC2QCW 2LYT9จานแม่เหล็ก Double C-Face208-230/460 VAC หรือ 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460ป้องกันน้ำหยดสีเคลือบสีเทา50/604.875 "฿37,511
DAYTON 2LYU3 แม่เหล็กกันฝุ่นเบรค Torque10 Ft-lb | AC2QCZ 2LYU3จานแม่เหล็ก Double C-Face115/208-230 VAC หรือ 95/174-190 VAC6 7 / 8 "115 / 208-230กันน้ำ / กันฝุ่นสีเคลือบสีเทา50/604.875 "฿47,135
DAYTON 2LYU4 เบรค Magnetic Dust Proof Torque 3 Ft-lb | เอซีทูคิวดีเอ 2LYU4จานแม่เหล็ก Double C-Face208-230/460 VAC หรือ 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460กันน้ำ / กันฝุ่นสีเคลือบสีเทา50/604.875 "฿33,650
DAYTON 2LYU5 เบรค Magnetic Dust Proof แรงบิด 6 Ft-lb | เอซีทูคิวดีบี 2LYU5จานแม่เหล็ก Double C-Face208-230/460 VAC หรือ 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460กันน้ำ / กันฝุ่นสีเคลือบสีเทา50/604.875 "฿36,774

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2LYU7 แรงบิดดิสก์เบรกแม่เหล็ก 10 Ft-lb
฿51,160 / หน่วย