DAYTON แบบธรรมดา/สายกว้านไฟฟ้า โครงสร้างเหล็ก
สไตล์ | รุ่น | ขนาดสายเคเบิล | ความยาว | วัสดุ | ประเภทสาระ | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33RG 73 | 1 / 2 " | 500ft | เหล็กสแตนเลส 304 | 6 x 19 คลาส IWRC | 4560 ปอนด์ | ฿243,777 | |
A | 33RG 72 | 1 / 2 " | 250ft | เหล็กสแตนเลส 304 | 6 x 19 คลาส IWRC | 4560 ปอนด์ | ฿122,529 | |
B | 33RG 03 | 5 / 16 " | 250ft | เหล็กชุบสังกะสี | 7 19 X | 1960 ปอนด์ | ฿20,704 |
คู่มือ / สายกว้านไฟฟ้า, โครงสร้างเหล็ก
สายไฟ Dayton ใช้กับเครื่องกว้านแบบแมนนวลหรือแบบไฟฟ้าสำหรับการดึงอุปกรณ์หนักและน้ำหนักบรรทุกในการใช้งานต่างๆ รวมถึงการจอดเรือหรือการลากจูง สายเคเบิลเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีหรือเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ซึ่งให้ความทนทานและต้านทานการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม บางรุ่นมีการเคลือบไวนิลที่ช่วยรักษาการหล่อลื่นบนสายเคเบิล ช่วยให้จัดการได้ง่ายและมีอายุการใช้งานยาวนาน เลือกจากสายเคเบิลเหล่านี้ที่มีให้ในขนาดความจุโหลด 1960 และ 4560 ปอนด์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ล้อเจียรคัพวูบวาบ
- ตำแหน่งงานชั่วคราว Light Heads
- ซีลรูที่แนบมา
- อุปกรณ์ตกแต่ง
- คราดคอนกรีตและการเคลื่อนย้าย
- เครื่องมือถือ
- ไวร์เวย์
- แท่งเชื่อมและลวด
- ดีบุก
- บรอนซ์
- NORTON ABRASIVES กระดาษทรายหยาบแบบหลายอากาศ BlueFire
- AMERIC ท่อระบายอากาศ, พีวีซี, โครงสร้างโพลีเอสเตอร์เคลือบไวนิล
- GROTE โคมไฟเครื่องหมาย Clearance Beehive
- GENERAL ELECTRIC 460 ถึง 480VAC มอเตอร์สตาร์ทแบบแม่เหล็ก
- BUSSMANN TB200HB ซีรี่ส์เทอร์มินัลบล็อก
- EDWARDS SIGNALING บีคอน LED แผง
- ENERPAC ชุดตัวแยกน็อตไฮดรอลิก STN Series
- DWYER INSTRUMENTS DPGA Series & DPGW Digital Pressure Gage
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E35 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XSFS
- BOSTON GEAR อะแดปเตอร์ปลายม้วนสำหรับเพลาหกเหลี่ยม