DAYTON IEC คอนแทคแม่เหล็ก 9A 4 ขั้ว
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | คอยล์โวลต์ | ความลึก | แอมป์โหลดเต็ม - อุปนัย | โหลดเต็มแอมป์ต้านทาน | ความสูง | HP @ 1 เฟส - 120V | HP @ 1 เฟส - 230V | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6EAX9 | 1.77 " | 24 VAC | 3.18 " | 9 | 25 | 1.77 " | 1/2 | 1 | ฿2,250 | |
B | 6ECE4 | 1.77 " | VDC 24 | 4.52 " | 9 | 25 | 1.77 " | 1/2 | 1 | ฿2,027 | |
A | 6EAY1 | 1.77 " | 240 VAC | 3.18 " | 9 | 25 | 1.77 " | 1/2 | 1 | ฿2,250 | |
C | 6EAY0 | 1.77 " | 120 VAC | 3.18 " | 9 | 25 | 1.77 " | 1/2 | 1 | ฿2,250 | |
A | 6EAY4 | 1.77 " | 240 VAC | 3.18 " | 12 | 25 | 1.77 " | 1 | 2 | ฿2,349 | |
B | 6ECE5 | 1.77 " | VDC 24 | 4.52 " | 12 | 25 | 1.77 " | 1 | 2 | ฿2,349 | |
A | 6EAY3 | 1.77 " | 120 VAC | 3.18 " | 12 | 25 | 1.77 " | 1 | 2 | ฿2,349 | |
A | 6EAY2 | 1.77 " | 24 VAC | 3.18 " | 12 | 25 | 1.77 " | 1 | 2 | ฿2,349 | |
D | 6EAY7 | 2.2 " | 240 VAC | 3.75 " | 25 | 40 | 2.2 " | 2 | 3 | ฿4,718 | |
B | 6ECE6 | 2.2 " | VDC 24 | 5.11 " | 25 | 40 | 2.2 " | 2 | 3 | ฿4,858 | |
D | 6EAY6 | 2.2 " | 120 VAC | 3.75 " | 25 | 40 | 2.2 " | 2 | 3 | ฿4,718 | |
D | 6EAY5 | 2.2 " | 24 VAC | 3.75 " | 25 | 40 | 2.2 " | 2 | 3 | ฿4,403 | |
E | 6EAY9 | 2.95 " | 120 VAC | 4.6 " | 40 | 60 | 2.95 " | 3 | 5 | ฿9,557 | |
E | 6EAY8 | 2.95 " | 24 VAC | 4.6 " | 40 | 60 | 2.95 " | 3 | 5 | ฿9,852 | |
E | 6EAZ0 | 2.95 " | 240 VAC | 4.6 " | 40 | 60 | 2.95 " | 3 | 5 | ฿9,557 | |
E | 6EAZ3 | 2.95 " | 240 VAC | 4.6 " | 50 | 80 | 2.95 " | 3 | 7.5 | ฿13,300 | |
E | 6EAZ2 | 2.95 " | 120 VAC | 4.6 " | 50 | 80 | 2.95 " | 3 | 7.5 | ฿13,300 | |
E | 6EAZ1 | 2.95 " | 24 VAC | 4.6 " | 50 | 80 | 2.95 " | 3 | 7.5 | ฿2,791 | |
F | 6FZJ0 | 3.34 " | VDC 24 | 6.73 " | 50 | 80 | 3.34 " | 3 | 7.5 | ฿13,300 | |
F | 6FZH9 | 3.34 " | VDC 24 | 6.73 " | 40 | 60 | 3.34 " | 3 | 5 | ฿7,429 |
IEC คอนแทคแม่เหล็ก 9A 4 ขั้ว
คอนแทคเตอร์แม่เหล็ก Dayton IEC ทำงานในลักษณะเดียวกันกับรีเลย์ แต่มีพิกัดกระแสสูงกว่า ได้รับการออกแบบสำหรับโหลดการทำงานที่ต้องการการให้คะแนนที่แม่นยำและเหมาะสำหรับการสลับวงจรไฟฟ้า สวิตช์เปิดตามปกติสองสวิตช์นี้ / ปิดโดยปกติ 4 ตัวมีการกำหนดค่า 24 ขั้วเพื่อให้สามารถควบคุมอุปกรณ์หลายเครื่องจากหลายตำแหน่ง สอดคล้องกับมาตรฐาน IEC, UL และ CSA เพื่อการทำงานที่ปลอดภัยและมีการตัดไฟอัตโนมัติในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้อง เลือกจากคอนแทคเตอร์แม่เหล็ก IEC เหล่านี้ที่มีให้ในพิกัดแรงดันไฟฟ้า 24VDC, 120VAC, 240VAC และ XNUMXVAC Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มิเตอร์แผงอนาล็อก
- เครื่องตรวจจับก๊าซที่ติดไฟได้
- หน่วยจัดเก็บรถบรรทุก
- เครื่องมือระงับ
- อุปกรณ์ท่อระบายน้ำ
- ตลับ
- ระบบล็อค
- ประแจ
- วัสดุตกแต่ง
- ติดตั้งไฟ LED กลางแจ้ง
- APPROVED VENDOR กำหนดการ 40, ท่อสแตนเลส 316
- TORNADO เครื่องขัดพื้น
- WESTWARD แคดดี้หัวนม
- SIEMENS เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์ซีรีส์ BQD
- JUSTRITE ตู้เตรียมการฉุกเฉิน
- COOPER B-LINE B232 Series มุมสามรู
- COOPER B-LINE Type 3R EnviroShield Series วางในอุปกรณ์เชื่อมต่อ Wireway
- EBERBACH เครื่องซักผ้า Waring Seal
- HONEYWELL หลอดไฟสำหรับเปลี่ยน
- WEG ODP C Face, มอเตอร์เอนกประสงค์แบบไม่มีเท้า, เฟสเดียว