Dayton 6eay3 | คอนแทคเตอร์ Iec 12a 4p 120vac 2no/2nc | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 6EAY3 คอนแทค Iec 12a 4p 120vac 2no / 2nc | AE8MNN

DAYTON 6EAY3 คอนแทคเตอร์ Iec 12a 4p 120vac 2no/2nc

In Stock
รายการ: AE8MNN รุ่น: 6EAY3

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿2,349 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคอนแทค
การกระทำไม่ย้อนกลับ
แบบฟอร์มการติดต่อเสริม2NC / 2NO
คอยล์โวลต์120 VAC
ประเภทคอนแทคIEC
ความลึก3.18 "
ประเภทของอุปกรณ์จุดเปิด
แอมป์โหลดเต็ม - อุปนัย12
โหลดเต็มแอมป์ต้านทาน25
ความสูง1.77 "
HP @ 1 เฟส - 120V1
HP @ 1 เฟส - 230V2
Hz50/60
จำนวนเสา4
ความกว้าง1.77 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS8536490065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างคอยล์โวลต์ความลึกแอมป์โหลดเต็ม - อุปนัยโหลดเต็มแอมป์ต้านทานความสูงHP @ 1 เฟส - 120VHP @ 1 เฟส - 230Vราคา
DAYTON 6EAX9 คอนแทค Iec 9a 4p 24vac 2no / 2nc | AE8MNJ 6EAX91.77 "24 VAC3.18 "9251.77 "1/21฿2,250
DAYTON 6EAY0 คอนแทค Iec 9a 4p 120vac 2no / 2nc | AE8MNK 6EAY01.77 "120 VAC3.18 "9251.77 "1/21฿2,250
DAYTON 6EAY1 คอนแทค Iec 9a 4p 240vac 2no / 2nc | AE8MNL 6EAY11.77 "240 VAC3.18 "9251.77 "1/21฿2,250
DAYTON 6EAY2 คอนแทค Iec 12a 4p 24vac 2no / 2nc | AE8MNM 6EAY21.77 "24 VAC3.18 "12251.77 "12฿2,349
DAYTON 6EAY4 คอนแทค Iec 12a 4p 240vac 2no / 2nc | AE8MNP 6EAY41.77 "240 VAC3.18 "12251.77 "12฿2,349
DAYTON 6EAY5 คอนแทค Iec 25a 4p 24vac 2no / 2nc | AE8MNQ 6EAY52.2 "24 VAC3.75 "25402.2 "23฿4,403
DAYTON 6EAY6 คอนแทค Iec 25a 4p 120vac 2no / 2nc | AE8MNR 6EAY62.2 "120 VAC3.75 "25402.2 "23฿4,718

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 6EAY3 คอนแทคเตอร์ Iec 12a 4p 120vac 2no/2nc
฿2,349 / หน่วย