DAYTON ปั๊มเจ็ทแบบเปิดประทุน
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด ความดันขาเข้า | แอมป์ | ความสูง | ลิฟท์ดูด | ความกว้าง | HP | ทางเข้า | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4เฮซ4 | 75 PSI | 10.0/4.8 | 12 " | 60 ฟุต | 12 " | 1/2 | 1-1 / 4 "NPT | 18 " | ฿27,216 | |
A | 4เฮซ6 | 75 PSI | 17.0/8.5 | 12 " | 100 ฟุต | 12 " | 1 | 1-1 / 4 "NPT | 19 " | ฿32,363 | |
A | 4เฮซ5 | 75 PSI | 10.8/5.5 | 12 " | 80 ฟุต | 12 " | 3/4 | 1-1 / 4 "NPT | 18 " | ฿27,159 | |
A | 4เฮซ7 | 75 PSI | 19.0/9.5 | 12 " | 110 ฟุต | 12 " | 1.5 | 1-1 / 4 "NPT | 19 " | ฿34,263 | |
B | 5UXK5 | 123 PSI | 20/10.5 | 8.687 " | 140 ฟุต | 9.812 " | 1 | 1 1/4 "NPT | 16.687 " | ฿28,988 | |
B | 5UXK4 | 123 PSI | 18/9 | 8.687 " | 110 ฟุต | 9.812 " | 3/4 | 1 1/4 "NPT | 16.687 " | ฿30,119 | |
B | 5UXK3 | 123 PSI | 10.8/5.5 | 8" | 90 ฟุต | 9 1 / 8 " | 1/2 | 1 1/4 "NPT | 14 13 / 16 " | ฿23,902 | |
B | 5UXK6 | 123 PSI | 21.5/11 | 8.687 " | 140 ฟุต | 9.812 " | 1.5 | 1 1/4 "NPT | 17.5 " | ฿34,318 |
ปั๊มเจ็ทเปิดประทุน
ปั๊มเจ็ทแบบเปิดประทุนของ Dayton ใช้ในบ่อน้ำลึกหรือตื้นเพื่อจ่ายน้ำโดยไม่ต้องใช้แหล่งน้ำในเขตเทศบาล โดยแนบไปกับตัวขับ แท็งก์ และแผงควบคุมเพื่อจ่ายน้ำโดยสัญชาตญาณเมื่อจำเป็น ปั๊มเจ็ทเหล่านี้มักจะติดตั้งอยู่เหนือพื้นดินสำหรับการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม เมื่อเทียบกับปั๊มใต้น้ำที่ติดตั้งอยู่ในบ่อน้ำและจำเป็นต้องถอดออกจากบ่อน้ำเพื่อทำการตรวจสอบ เลือกจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มเจ็ทแบบเปิดประทุนเหล่านี้ ซึ่งมีความสูง 8, 8.687 และ 12 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เมตรการสั่นสะเทือน
- เครื่องสั่นแบบนิวเมติก
- ประตูบานเลื่อน
- ทดสอบปลั๊กอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์เสริมหัววัดก๊าซ / ไอในดิน
- อุปกรณ์และมิเตอร์ทดสอบน้ำ
- เครื่องมือบำรุงรักษายานยนต์
- ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ
- ลวดสลิงและอุปกรณ์
- เครื่องมือระบายสีและวอลเปเปอร์
- PEERLESS โซ่ม้วนหลักฐาน
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS การลดข้อศอกของถนน
- POLYSCIENCE มิญชวิทยา Freeze Plate Chiller
- LEGRAND ปลั๊กโมลด์
- ALTRONIX ฮับตัวรับส่งสัญญาณ UTP แบบพาสซีฟ
- DIXON ข้อต่อท่อปั๊มถาวร
- DURHAM MANUFACTURING ตู้เอนกประสงค์
- 80/20 โปรไฟล์ 15 Series 1515 การอัดขึ้นรูปแบบ T-Slotted
- WEG มือจับล็อค
- BROWNING ชุดอุปกรณ์ S3K 32PRI GR