DAYTON 5UXK4 ปั๊มเจ็ตเปิดประทุน Ci 3/4hp 115/230v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มเจ็ทแปลงสภาพ |
แอมป์ | 18/9 |
ตามมาตรฐาน | CSA-สหรัฐอเมริกา |
GPM ของน้ำที่ 10 Ft @ 30, 50 PSI | 15.2/14.3 |
GPM ของน้ำที่ 20 Ft @ 30, 50 PSI | 11.1/10.1 |
ความสูง | 8.687 " |
HP | 3/4 |
ทางเข้า | 1 1/4 "NPT |
ความยาว | 16.687 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
สูงสุด ความดันกรณี | 123 PSI |
สูงสุด ความดันขาเข้า | 123 PSI |
ตู้มอเตอร์ | ODP |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น |
ทางออก | 1 "NPT |
การตั้งค่าสวิตช์ความดัน | 30 ถึง 50 psi |
ประเภทซีล | เชิงกล |
ปิด | 65 PSI |
ลิฟท์ดูด | 110 ฟุต |
UPC | 190735353431 |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
ความกว้าง | 9.812 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 8413810040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | สูงสุด ความดันขาเข้า | แอมป์ | ความสูง | ลิฟท์ดูด | ความกว้าง | HP | ทางเข้า | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4เฮซ4 | 75 PSI | 10.0/4.8 | 12 " | 60 ฟุต | 12 " | 1/2 | 1-1 / 4 "NPT | 18 " | ฿27,216 | |
4เฮซ5 | 75 PSI | 10.8/5.5 | 12 " | 80 ฟุต | 12 " | 3/4 | 1-1 / 4 "NPT | 18 " | ฿27,159 | |
4เฮซ6 | 75 PSI | 17.0/8.5 | 12 " | 100 ฟุต | 12 " | 1 | 1-1 / 4 "NPT | 19 " | ฿32,363 | |
4เฮซ7 | 75 PSI | 19.0/9.5 | 12 " | 110 ฟุต | 12 " | 1.5 | 1-1 / 4 "NPT | 19 " | ฿34,263 | |
5UXK3 | 123 PSI | 10.8/5.5 | 8" | 90 ฟุต | 9 1 / 8 " | 1/2 | 1 1/4 "NPT | 14 13 / 16 " | ฿23,902 | |
5UXK5 | 123 PSI | 20/10.5 | 8.687 " | 140 ฟุต | 9.812 " | 1 | 1 1/4 "NPT | 16.687 " | ฿28,988 | |
5UXK6 | 123 PSI | 21.5/11 | 8.687 " | 140 ฟุต | 9.812 " | 1.5 | 1 1/4 "NPT | 17.5 " | ฿34,318 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.