DAYTON 5UXK3 ปั๊มเจ็ตเปิดประทุน Ci 1/2hp 115/230v
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มเจ็ทแปลงสภาพ |
แอมป์ | 10.8/5.5 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกหล่อลื่นอย่างถาวร |
GPM ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด @ PSI | 50 @ 29 |
ตามมาตรฐาน | CSA-สหรัฐอเมริกา |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 56J |
GPM @ 15 PSI | 64 |
GPM @ 20 PSI | 55 |
GPM @ 25 PSI | 45 |
GPM @ 30 PSI | 35 |
GPM @ 35 PSI | 23 |
GPM ของน้ำที่ 10 Ft @ 30, 50 PSI | 11.9/7.8 |
GPM ของน้ำที่ 20 Ft @ 30, 50 PSI | 8.0/5.0 |
ความสูง | 8" |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | ทองเหลือง |
ประเภทใบพัด | ปิด |
ทางเข้า | 1 1/4 "NPT |
ความยาว | 14 13 / 16 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
สูงสุด ความดันกรณี | 123 PSI |
สูงสุด ความดันขาเข้า | 123 PSI |
แม็กซ์ ความดัน | 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
อุณหภูมิโดยรอบของมอเตอร์ คะแนน | 149 องศา F |
ตู้มอเตอร์ | ODP |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น |
ทางออก | 1 "NPT |
ระยะ | 3 |
การตั้งค่าสวิตช์ความดัน | 30 ถึง 50 psi |
วัสดุซีล | เหล็กกล้าไร้สนิม Buna คาร์บอน / ซิลิคอนคาร์ไบด์ |
ประเภทซีล | เชิงกล |
ปิด | 66 PSI |
การฝึกงาน | 1 |
ลิฟท์ดูด | 90 ฟุต |
ชนิดภาพเขียน | เสียงดัง |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
วัสดุเปียก | ทองเหลือง, เหล็กหล่อ, สแตนเลส, Buna N, คาร์บอน, เซรามิก |
ความกว้าง | 9 1 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.98 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.53 |
รหัส HS | 8413810040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | สูงสุด ความดันขาเข้า | แอมป์ | ความสูง | ลิฟท์ดูด | ความกว้าง | HP | ทางเข้า | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4เฮซ4 | 75 PSI | 10.0/4.8 | 12 " | 60 ฟุต | 12 " | 1/2 | 1-1 / 4 "NPT | 18 " | ฿27,216 | |
4เฮซ5 | 75 PSI | 10.8/5.5 | 12 " | 80 ฟุต | 12 " | 3/4 | 1-1 / 4 "NPT | 18 " | ฿27,159 | |
4เฮซ6 | 75 PSI | 17.0/8.5 | 12 " | 100 ฟุต | 12 " | 1 | 1-1 / 4 "NPT | 19 " | ฿32,363 | |
4เฮซ7 | 75 PSI | 19.0/9.5 | 12 " | 110 ฟุต | 12 " | 1.5 | 1-1 / 4 "NPT | 19 " | ฿34,263 | |
5UXK4 | 123 PSI | 18/9 | 8.687 " | 110 ฟุต | 9.812 " | 3/4 | 1 1/4 "NPT | 16.687 " | ฿30,119 | |
5UXK5 | 123 PSI | 20/10.5 | 8.687 " | 140 ฟุต | 9.812 " | 1 | 1 1/4 "NPT | 16.687 " | ฿28,988 | |
5UXK6 | 123 PSI | 21.5/11 | 8.687 " | 140 ฟุต | 9.812 " | 1.5 | 1 1/4 "NPT | 17.5 " | ฿34,318 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.