พาวเวอร์ซัพพลาย DAYTON DC พร้อมเคสโลหะ
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | กำลังไฟ | สไตล์ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33 น. 11 | 4.02 " | 4.88 " | -20 องศาถึง 60 องศา C. | 80W | วัดเชิงเส้น | 1.26 " | ฿7,104 | |
B | 33 น. 10 | 4.13 " | 4.88 " | -10 องศาถึง 70 องศา C. | 60W | สวิตชิ่ง | 1.97 " | ฿11,203 | |
C | 33 น. 12 | 4.45 " | 4.88 " | -20 องศาถึง 60 องศา C. | 120W | วัดเชิงเส้น | 1.57 " | ฿16,767 | |
D | 33 น. 13 | 4.45 " | 4.88 " | -20 องศาถึง 60 องศา C. | 240W | วัดเชิงเส้น | 2.36 " | ฿22,129 | |
E | 33 น. 14 | 5.12 " | 4.96 " | -10 องศาถึง 70 องศา C. | 480W | วัดเชิงเส้น | 6.14 " | ฿28,572 |
แหล่งจ่ายไฟ DC พร้อมเคสโลหะ
แหล่งจ่ายไฟ DC ของ Dayton ส่งกระแสไฟ DC อย่างต่อเนื่องไปยังเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ไม่มีไฟ AC ได้รับการออกแบบให้มีความกว้างที่แคบซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่บนราง DIN และมีอินพุตแบบสากลโดยไม่มีช่องว่างของแรงดันไฟฟ้าเพื่อให้สามารถปรับใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างสมบูรณ์ เลือกจากอุปกรณ์จ่ายไฟ DC ที่มีให้เลือกมากมายทั้งแบบเชิงเส้นและแบบสวิตช์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เมาท์ปรับระดับ
- ไขควง Bits และ Nutsetters
- ดินสอสีไม้
- ส่วนพลาสติก C
- อุปกรณ์เสริมตะแกรงและชัตเตอร์
- ตลับ
- เครื่องปรับอากาศ
- ไม้ถูพื้นเปียกและถัง
- การทดสอบการเผาไหม้
- เครื่องทำความร้อนน้ำมันและน้ำมันก๊าดและอุปกรณ์เสริม
- HUOT รถเข็นเครื่องมือ
- DAYTON พัดลมดูดอากาศแบบ Heavy Duty, ฝาครอบ TENV, การออกแบบ 3 เฟส
- SIEMENS ซีรี่ส์ HB, Bolt On Circuit Breaker
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS รถเข็นชั้นวางของ 5 ชั้น ฐานดอลลี่ 3 ด้าน
- SPEARS VALVES PVC Class 100 IPS Fabricated Fitting 11-1/4 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- EATON แบริ่งหน้าแปลน
- EATON หม้อแปลงกระแสแยกแกน
- FANTECH PBW Series พัดลมอาบน้ำแบบติดตั้งภายนอก
- NIBCO ข้องอถนน พีวีซี