Dayton 33nt10 | พาวเวอร์ซัพพลาย Din Rail 60w 24vdc โลหะ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 33NT10 พาวเวอร์ซัพพลาย ราง DIN 60W 24VDC โลหะ | AH3WZD

DAYTON 33NT10 พาวเวอร์ซัพพลายราง DIN 60W 24VDC โลหะ

In Stock
รายการ: AH3WZD รุ่น: 33NT10
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
฿11,203 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซีพาวเวอร์ซัพพลาย
กรณีที่วัสดุกล่องโลหะ
ความลึก4.13 "
ความสูง4.88 "
เวลาพักมากกว่า 20 มิลลิวินาที
Hzเพื่อ 47 63
แรงดันไฟฟ้าอินพุต90 ถึง 264 VAC
อัตราส่วน IP20
การติดราง DIN
คะแนน NEMA1
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-10 องศาถึง 70 องศา C.
แอมป์เอาต์พุต2.5
เสียงเอาต์พุตน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1%
แรงดันเอาท์พุทVDC 24
พีคแอมป์3
กำลังไฟ60W
ไฟแสดงสถานะสัญญาณ DC OK สีเขียว
สไตล์สวิตชิ่ง
UPC190735261286
ความกว้าง1.97 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.61
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)14.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยกำลังไฟสไตล์ความกว้างราคา
DAYTON 33NT11 พาวเวอร์ซัพพลาย ราง DIN 80W 24VDC โลหะ | AH3WZE 33 น. 114.02 "4.88 "-20 องศาถึง 60 องศา C.80Wวัดเชิงเส้น1.26 "฿7,104
DAYTON 33NT12 พาวเวอร์ซัพพลาย ราง DIN 120W 24VDC โลหะ | AH3WZF 33 น. 124.45 "4.88 "-20 องศาถึง 60 องศา C.120Wวัดเชิงเส้น1.57 "฿16,767
DAYTON 33NT13 พาวเวอร์ซัพพลาย ราง DIN 240W 24VDC โลหะ | AH3WZG 33 น. 134.45 "4.88 "-20 องศาถึง 60 องศา C.240Wวัดเชิงเส้น2.36 "฿22,129
DAYTON 33NT14 พาวเวอร์ซัพพลาย ราง DIN 480W 24VDC โลหะ | AH3WZH 33 น. 145.12 "4.96 "-10 องศาถึง 70 องศา C.480Wวัดเชิงเส้น6.14 "฿28,572

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 33NT10 พาวเวอร์ซัพพลายราง DIN 60W 24VDC โลหะ
฿11,203 / หน่วย