WALTER TOOLS F4138 หัวกัดเม่น
สไตล์ | รุ่น | ก้าน Dia | เจาะ | ความยาวตัด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ใส่สกรู | ศัพท์เฉพาะ | จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F4138.B16.040.Z03.33 | 0.63 | 0.866 " | 1.693 " | 1.968 " | FS1457 ทอกซ์ 9 ไอพี | F4138.B16.040.Z03.33 | 16 | 2.559 " | ฿55,253 | |
A | F4138.B16.040.Z03.43 | 0.63 | 0.866 " | 2.126 " | 1.968 " | FS1457 ทอกซ์ 9 ไอพี | F4138.B16.040.Z03.43 | 20 | 2.952 " | ฿62,547 | |
A | F4138.UW38.038.Z03.54 | 0.63 " | - | 1.3 " | 1.5 " | FS1457 ทอกซ์ 9 ไอพี | F4138.UW38.038.Z03.54 | 9 | 2.165 " | ฿71,224 | |
B | F4138.B22.050.Z04.43 | 0.866 | 0.63 " | 0.157 " | 1.575 " | FS1495 ทอกซ์ 20 ไอพี | F4138.B22.050.Z04.43 | 3 | 1.574 " | ฿77,383 | |
A | F4138.B22.050.Z04.54 | 0.866 | 1.063 " | 2.126 " | 2.48 " | FS1457 ทอกซ์ 9 ไอพี | F4138.B22.050.Z04.54 | 25 | 3.149 " | ฿87,730 | |
C | F4138.B27.063.Z05.43 | 1.063 | 1.063 " | 1.063 " | 2.48 " | FS1453 ทอกซ์ 15 ไอพี | F4138.B27.063.Z05.43 | 12 | 2.755 " | ฿98,506 | |
A | F4138.UB19.051.Z04.43 | 1.063 " | - | 1.69 " | 2.5 " | FS1457 ทอกซ์ 9 ไอพี | F4138.UB19.051.Z04.43 | 20 | 2.756 " | ฿77,135 | |
D | F4138.UW31.031.Z02.43 | 1.5 " | - | 2.126 " | 1.575 " | FS1457 ทอกซ์ 9 ไอพี | F4138.UW31.031.Z02.43 | 15 | 5.906 " | ฿49,935 | |
D | F4138.UT36.038.Z03.33 | 1.26 " | - | 1.693 " | 1.25 " | FS1457 ทอกซ์ 9 ไอพี | F4138.UT36.038.Z03.33 | 8 | 4.921 " | ฿55,253 | |
D | F4138.UT28.031.Z02.33 | 1.417 " | - | 1.3 " | 1.5 " | FS1457 ทอกซ์ 9 ไอพี | F4138.UT28.031.Z02.33 | 9 | 3.543 " | ฿43,658 | |
A | F4138.W32.032.Z02.43 | HSK-A63 " | - | 2.126 " | 1.575 " | FS1457 ทอกซ์ 9 ไอพี | F4138.W32.032.Z02.43 | 15 | 3.976 " | ฿49,935 | |
A | F4138.H63A.040.Z03.54 | HSK-A100 " | - | 1.693 " | 1.968 " | FS1457 ทอกซ์ 9 ไอพี | F4138.H63A.040.Z03.54 | 16 | 3.936 " | ฿99,927 | |
A | F4138.T36.040.Z03.33 | SK40 AD / B | - | 2.126 " | 1.575 " | FS1457 ทอกซ์ 9 ไอพี | F4138.T36.040.Z03.33 | 15 | 3.936 " | ฿55,253 | |
D | F4138.T28.032.Z02.33 | T36 " | - | 1.299 " | 1.575 " | FS1457 ทอกซ์ 9 ไอพี | F4138.T28.032.Z02.33 | 9 | 2.165 " | ฿43,658 | |
E | F4138.W40.040.Z03.54 | T36 " | - | 1.142 " | 1.575 " | FS1453 ทอกซ์ 15 ไอพี | F4138.W40.040.Z03.54 | 6 | 1.141 " | ฿72,380 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ท่ออัด
- อุปกรณ์ทดสอบการตกตะกอน
- ตัวเรือนบัลลาสต์ HID
- เบาะพาเลท
- แทรกเธรด
- ขัด
- เครื่องมือไฟฟ้า
- อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและอุปกรณ์เสริม
- ปุ่มกด
- เครื่องมือทำเครื่องหมาย
- GEMTOR คนนิยมกว้าน
- ELVEX แผงบังแดดหน้าจอ
- AIR HANDLER ฟิลเตอร์โฮลดิ้งเฟรม
- KIMBLE CHASE หลอดเพาะเลี้ยงแก้ว
- SCIENTIFIC CUTTING TOOLS คว้านบาร์ 0.06 นิ้ว Bore
- COOPER B-LINE เครื่องทำความร้อนพัดลม
- MARTIN SPROCKET เฟรม Take-Up สำหรับงานหนัก เฟรม MHD200
- VOLLRATH กระทะซอส
- M. K. MORSE หลุมเลื่อย Arbors
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E30 ตัวลดความเร็วหนอน CDTD / ตัวลดความเร็วหนอนสองเท่า