วอลเตอร์ F4138.uw38.038.z03.54 | 44w397 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS F4138.UW38.038.Z03.54 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4138uw38038z0354 | AD6DFQ 44W397

WALTER TOOLS F4138.UW38.038.Z03.54 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F4138uw38038z0354

In Stock
รายการ: AD6DFQ รุ่น: F4138.UW38.038.Z03.54ข้ามอ้างอิง: 44W397
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
฿71,224 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้
ประเภทคมตัดคาไบด์
ความยาวตัด1.3 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.5 "
ใส่สกรูFS1457 ทอกซ์ 9 ไอพี
มือซ้าย / ขวาขวา
วัสดุISO ทั้งหมด
ศัพท์เฉพาะF4138.UW38.038.Z03.54
จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ9
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.165 "
ก้าน Dia0.63 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)12.01
ความยาวเรือ (ซม.)4.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.52
รหัส HS8466100130
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaเจาะความยาวตัดเส้นผ่าศูนย์กลางใส่สกรูศัพท์เฉพาะจำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
WALTER TOOLS F4138.W40.040.Z03.54 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4138w40040z0354 | AD6CXE 44W157 F4138.W40.040.Z03.54T36 "-1.142 "1.575 "FS1453 ทอกซ์ 15 ไอพีF4138.W40.040.Z03.5461.141 "฿72,380
WALTER TOOLS F4138.B27.063.Z05.43 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4138b27063z0543 | AD6CXJ 44W161 F4138.B27.063.Z05.431.0631.063 "1.063 "2.48 "FS1453 ทอกซ์ 15 ไอพีF4138.B27.063.Z05.43122.755 "฿98,506
WALTER TOOLS F4138.W32.032.Z02.43 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4138w32032z0243 | AD6DAF 44W251 F4138.W32.032.Z02.43HSK-A63 "-2.126 "1.575 "FS1457 ทอกซ์ 9 ไอพีF4138.W32.032.Z02.43153.976 "฿49,935
WALTER TOOLS F4138.H63A.040.Z03.54 เครื่องตัดแบบจัดทำดัชนีได้ F4138h63a040z0354 | AD6DAG 44W252 F4138.H63A.040.Z03.54HSK-A100 "-1.693 "1.968 "FS1457 ทอกซ์ 9 ไอพีF4138.H63A.040.Z03.54163.936 "฿99,927
WALTER TOOLS F4138.T28.032.Z02.33 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4138t28032z0233 | AD6DAM 44W257 F4138.T28.032.Z02.33T36 "-1.299 "1.575 "FS1457 ทอกซ์ 9 ไอพีF4138.T28.032.Z02.3392.165 "฿43,658
WALTER TOOLS F4138.T36.040.Z03.33 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4138t36040z0333 | AD6DAN 44W258 F4138.T36.040.Z03.33SK40 AD / B-2.126 "1.575 "FS1457 ทอกซ์ 9 ไอพีF4138.T36.040.Z03.33153.936 "฿55,253
WALTER TOOLS F4138.B16.040.Z03.33 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4138b16040z0333 | AD6DAT 44W262 F4138.B16.040.Z03.330.630.866 "1.693 "1.968 "FS1457 ทอกซ์ 9 ไอพีF4138.B16.040.Z03.33162.559 "฿55,253

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS F4138.UW38.038.Z03.54 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F4138uw38038z0354
฿71,224 / หน่วย