DAYTON Heavy Duty Limit Switches, หน้าสัมผัส DPDT
สไตล์ | รุ่น | ตำแหน่งตัวกระตุ้น | สไตล์แอคชูเอเตอร์ | ความลึก | ความสูง | การเคลื่อนไหว | แรงปฏิบัติการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12T887 | ด้าน | หัวโรตารี่ไม่มีคันโยก | 2.52 " | 4.04 " | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | 56.66 นิ้ว. - ออนซ์. | ฿12,303 | |
B | 12T852 | Top | โยกเยกสติ๊ก | 1.76 " | จับ 8 " | รอบทิศทาง | 56.66 นิ้ว. - ออนซ์. | ฿10,963 | |
C | 12T850 | Top | โยกเยกสติ๊ก | 1.76 " | 9.1 " | รอบทิศทาง | 7.08 นิ้ว. - ออนซ์. | ฿7,887 |
ลิมิตสวิตช์สำหรับงานหนัก หน้าสัมผัส DPDT
ลิมิตสวิตช์ Dayton เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปิดหรือปิดพลังงานเมื่อเกินขีดจำกัดการเดินทาง สวิตช์เหล่านี้มีหน้าสัมผัส DPDT เพื่อจัดการวงจรไฟฟ้าสองวงจรพร้อมกัน และรวมเข้ากับขั้วต่อสกรูเพื่อให้กำหนดค่าการเดินสายได้ง่าย สามารถทนต่ออุณหภูมิการทำงานตั้งแต่ -20 ถึง 185 องศาฟาเรนไฮต์ และมีสิ่งห่อหุ้ม NEMA 3, 4, 4X, 6P & 13 เพื่อป้องกันสารปนเปื้อน น้ำมัน หรือสารหล่อเย็นที่ไม่กัดกร่อน มีขนาดความลึก 1.76, 2.52, 2.72 และ 3 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- คีมล็อค
- Downblast Centrifugal Ventilators Less Drive Pkg
- เครื่องมือกลึงและเซาะร่อง
- มอเตอร์เตาน้ำมัน
- แท่งค่าโสหุ้ย
- อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
- ยาง
- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
- โซลินอยด์วาล์วและคอยส์
- เครื่องทำความร้อนน้ำมันและน้ำมันก๊าดและอุปกรณ์เสริม
- ANCRA CARGO E-Track แนวตั้ง
- PROTO ประแจปากตาย SAE
- KIPP 1 / 4-20 หัวจับปีกขนาดเกลียว
- NIBCO ข้อศอก 90 องศาปิดหยาบ
- STURTEVANT RICHMONT ประแจแรงบิดหัวเปลี่ยนได้
- PEMKO บานพับแบบต่อเนื่อง Center Pivot
- DIXON วาล์วระบาย
- ZURN ชุดติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับเครื่องซักผ้า Bedpan
- REMCO ตลับเติมยางปาดน้ำใบมีดคู่ 10 นิ้ว
- BALDOR / DODGE มู่เล่ย์ดรัมสำหรับงานหนัก XT40