Dayton 12t887 | Heavy Duty Limit Switch แอคชูเอเตอร์ด้านข้าง Dpdt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 12T887 Heavy Duty Limit Switch แอคทูเอเตอร์ด้านข้าง Dpdt | AA4LLN

DAYTON 12T887 Heavy Duty Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านข้าง Dpdt

In Stock
รายการ: AA4LLN รุ่น: 12T887
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
฿12,303 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ จำกัด งานหนัก
ตำแหน่งตัวกระตุ้นด้าน
สไตล์แอคชูเอเตอร์หัวโรตารี่ไม่มีคันโยก
แอมป์10
รูปแบบการติดต่อปปส
ความลึก2.52 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง4.04 "
อัตราส่วน IP67
การเคลื่อนไหวCW / ทวนเข็มนาฬิกา
คะแนน NEMA3, 4, 4X, 6P, 13
แรงปฏิบัติการ56.66 นิ้ว. - ออนซ์.
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-20 องศาถึง 185 องศา F
ท่องเที่ยวPre-Travel สูงสุด N / A, Over-Travel ขั้นต่ำ N / A
UPC190735116210
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600AC / DC
ความกว้าง1.65 "
รายการเดินสาย1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.61
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตำแหน่งตัวกระตุ้นสไตล์แอคชูเอเตอร์ความลึกความสูงการเคลื่อนไหวแรงปฏิบัติการราคา
DAYTON 12T850 Heavy Duty Limit Switch แอคทูเอเตอร์ด้านบน Dpdt | AA4LJZ 12T850Topโยกเยกสติ๊ก1.76 "9.1 "รอบทิศทาง7.08 นิ้ว. - ออนซ์.฿7,887
DAYTON 12T852 Heavy Duty Limit Switch แอคทูเอเตอร์ด้านบน Dpdt | AA4LKB 12T852Topโยกเยกสติ๊ก1.76 "จับ 8 "รอบทิศทาง56.66 นิ้ว. - ออนซ์.฿10,963

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 12T887 Heavy Duty Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านข้าง Dpdt
฿12,303 / หน่วย