DAYTON ปุ่มกดหยุดฉุกเฉิน ไม่ส่องสว่าง 22 mm
สไตล์ | รุ่น | การกระทำ | รูปแบบการติดต่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 30G257 | คีย์รีลีสที่ได้รับการบำรุงรักษา | 1NC | ฿1,244 | |
B | 30G258 | คีย์รีลีสที่ได้รับการบำรุงรักษา | 1NO / 1NC | ฿1,449 | |
C | 30G249 | Push / Pull ที่ได้รับการบำรุงรักษา | 1NC | ฿2,549 | |
D | 30G251 | Push / Pull ที่ได้รับการบำรุงรักษาด้วย Trigger Release | 1NO / 1NC | ฿1,066 | |
E | 30G253 | รักษาด้วย Turn to Release | 1NC | ฿2,385 | |
F | 30G255 | รักษาด้วย Turn to Release | 1NO / 1NC | ฿3,760 |
ปุ่มกดหยุดฉุกเฉิน ไม่เรืองแสง 22 mm
ปุ่มกดหยุดฉุกเฉิน Dayton ใช้ในงานอุตสาหกรรมสำหรับเหตุฉุกเฉิน เช่น การหยุดการกดงานหนักหรือการหยุดเครื่องจักรในกระบวนการผลิต เพื่อให้พนักงานปลอดภัย ส่วนประกอบเหล่านี้ประกอบไว้ล่วงหน้า รวมถึงตัวดำเนินการ ฝาปิด และบล็อกหน้าสัมผัส เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง อุปกรณ์เหล่านี้มีการเชื่อมต่อเทอร์มินอลแบบแผ่นแรงดันเพื่อการยึดสายไฟอย่างแน่นหนา และเป็นไปตามมาตรฐาน CE, CSA, IEC และ UL เลือกจากปุ่มกดฉุกเฉินที่มีอยู่มากมาย มีให้เลือกทั้งแบบเปิดปกติหรือเปิดปกติปิด Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อประปาวาล์ว
- เส้นชีวิตหดตัวเอง
- พัดลมดับเพลิงและกู้ภัย
- ส่วนประกอบโรตารี Flap Peen
- ตัวยกท่อ C-Hook
- หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม
- เอกสารครอบคลุมการแสดงและกรอบ
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- การระบายอากาศ
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- SQUARE D สวิทช์ความปลอดภัยทั่วไป, หลอมได้, 240VAC / DC
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS กันชนริฟท์บัสเตอร์
- DIXON ข้อต่อชายถาวรสไตล์ Scovill
- MERSEN FERRAZ 8.3kV คลิปล็อคฟิวส์หม้อแปลงไฟฟ้า
- COOPER B-LINE ชั้นวางอุปกรณ์เครือข่ายติดผนัง
- COOPER B-LINE เฟรมเชื่อมต่อข้ามติดผนัง
- EATON GL ซีรีส์เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์, เฟรม LG
- FERVI แท่นวางหินเจียร
- DWYER INSTRUMENTS ใบพัด
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกต๊าปขลุ่ยเกลียว รุ่น 2093MS ดอกต๊าปร่องเกลียว