Dayton 30g258 | ปุ่มกด E-stop ไม่เรืองแสง 22mm 1no/1nc | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 30G258 ปุ่มกด E-stop ไม่ส่องสว่าง 22mm 1no / 1nc | AC4NNH

DAYTON 30G258 ปุ่มกด E-stop ไม่ส่องสว่าง 22 มม. 1no/1nc

In Stock
รายการ: AC4NNH รุ่น: 30G258
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
฿1,449 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปุ่มหยุดฉุกเฉิน
การกระทำคีย์รีลีสที่ได้รับการบำรุงรักษา
หนามเตยChrome
สีสีแดง
รูปแบบการติดต่อ1NO / 1NC
คะแนนการติดต่อ10A @ 600 โวลต์
วัสดุหัวยางไนไตรล์
วัสดุโลหะ
การกำหนดคะแนนการติดต่อ NEMAA600 / Q600
คะแนน NEMA1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน1
ขนาด22mm
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลแผ่นดัน
ประเภทผู้ปฏิบัติงาน40 มม. Dia. เห็ด
UPC190735245590

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8536509035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

รายละเอียดสินค้า:

  • ส่องสว่าง / ไม่ส่องสว่าง (ไม่ส่องสว่าง)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกระทำรูปแบบการติดต่อราคา
DAYTON 30G249 ปุ่มกด E-stop แบบไม่ส่องสว่าง 22 มม. 1nc แดง | AC4NMY 30G249Push / Pull ที่ได้รับการบำรุงรักษา1NC฿2,549
DAYTON 30G251 ปุ่มกด E-stop ไม่ส่องสว่าง 22mm 1no / 1nc | AC4NNA 30G251Push / Pull ที่ได้รับการบำรุงรักษาด้วย Trigger Release1NO / 1NC฿1,066
DAYTON 30G253 ปุ่มกด E-stop ไม่ส่องสว่าง 22 มม. 1nc แดง | AC4NNC 30G253รักษาด้วย Turn to Release1NC฿2,385
DAYTON 30G255 ปุ่มกด E-stop ไม่ส่องสว่าง 22mm 1no / 1nc | AC4NNE 30G255รักษาด้วย Turn to Release1NO / 1NC฿3,760
DAYTON 30G257 ปุ่มกด E-stop แบบไม่ส่องสว่าง 22 มม. 1nc แดง | AC4NNG 30G257คีย์รีลีสที่ได้รับการบำรุงรักษา1NC฿1,244

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 30G258 ปุ่มกด E-stop ไม่ส่องสว่าง 22 มม. 1no/1nc
฿1,449 / หน่วย