พัดลมดูดอากาศแบบขับตรงสำหรับสถานที่อันตราย DAYTON ขนาด 18 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | สูงสุด ความลึก | มอเตอร์ HP | ระยะ | เพลา Dia | โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D999 | แผงพัดลมดูดอากาศ | 3168 | 2912 | 14-5 / 16 " | 1/3 | 1 | 5 / 8 " | 19.1 | ฿61,229 | |
B | 10E001 | แผงพัดลมดูดอากาศ | 3168 | 2912 | 14-5 / 16 " | 1/3 | 3 | 1 / 2 " | 19.1 | ฿60,401 | |
C | 10E012 | แหวนพัดลมดูดอากาศ | 2371 | 2089 | 13-1 / 2 " | 1/4 | 1 | 5 / 8 " | 21 | ฿59,703 | |
C | 10E013 | แหวนพัดลมดูดอากาศ | 2371 | 2089 | 13-1 / 2 " | 1/4 | 3 | 1 / 2 " | 21 | ฿54,753 |
พัดลมดูดอากาศขับตรงตำแหน่งอันตราย ใบมีด 18 นิ้ว
พัดลมดูดอากาศในสถานที่อันตรายของ Dayton จะระบายอากาศไอระเหยที่ระเบิดหรือติดไฟได้ ฝุ่นและก๊าซในคลังสินค้าและอุตสาหกรรม พวกเขามีโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีพร้อมใบพัดอลูมิเนียมกันประกายไฟ 3 ตัวเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทาน พวกเขาสามารถทนต่ออุณหภูมิแวดล้อมสูงสุดที่ 104 องศาฟาเรนไฮต์ พัดลมเหล่านี้มีมอเตอร์ขับเคลื่อนโดยตรงพร้อมฉนวนคลาส B สำหรับเชื่อมต่อโดยตรงกับพัดลมผ่านเพลาหรือเพลา ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน มีรูสำหรับติดตั้งที่เจาะรูไว้ล่วงหน้าเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว เลือกพัดลมดูดอากาศแบบต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งมีอยู่ในพัดลมดูดอากาศแบบวงแหวนและพัดลมดูดอากาศแบบแผง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ซับ Wringers
- โคมไฟฉุกเฉิน
- อุปกรณ์ม่านอากาศ
- ไฟล์ลบคม
- บั๊ก Boost Transformers
- ข้อต่อท่อ
- สว่านไฟฟ้า
- ลวดสลิง
- การป้องกันความผิดพลาดบนพื้นดิน
- สเปรย์สีและสีรองพื้น
- COPELAND แอร์คอมเพรสเซอร์
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ผ้าคลุมกันฝน, ฝาปิดตัวเอง, 1 Gang
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 2-56 Unc Lh
- SPEARS VALVES ฝาครอบท่อพีวีซีแบบแบน, ซ็อกเก็ตแบบมีกระดิ่ง
- MARATHON MOTORS มอเตอร์เอนกประสงค์ เฟสเดียว ปิดทั้งหมด สี่ในหนึ่งเดียว C ใบหน้าด้วยเท้า
- Cementex USA ลูกบ๊อกซ์หุ้มฉนวน 3/8 นิ้ว Square Drive
- QORPAK กระป๋องโลหะ
- ALLEGRO SAFETY แกนโบลเวอร์โลหะกันระเบิด 12 นิ้ว
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E24 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDNS
- ENERPAC คอนเนคเตอร์เกลียวยึดกระบอกสูบซีรีส์ A