DAYTON 10D999 พัดลมดูดอากาศ 18 นิ้วตำแหน่งอันตราย
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผงพัดลมดูดอากาศ |
ชัตเตอร์ผนังอลูมิเนียม No. | 4C558 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 3168 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 2912 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 2612 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 2219 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 1599 |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1" |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | ชุบสังกะสี |
แอมป์โหลดเต็ม | 6 / 3.2-3 |
ความสูง | 22 " |
Hz | 60 |
Intake Guard เลขที่ | 1WBU1 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด ความลึก | 14-5 / 16 " |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมป้องกันการระเบิดระบายความร้อน |
มอเตอร์ HP | 1/3 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1750 |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้งหรือแนวนอน |
จำนวนใบมีด | 3 |
ระยะ | 1 |
ใบพัด Dia | 18 " |
วัสดุใบพัด | อลูมิเนียม |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 19.1 |
ชนิดภาพเขียน | ขับตรงสถานที่อันตราย |
ความลึกของ Venturi | 2-5 / 8 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
วัตต์ | 248 |
ความกว้าง | 22 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 42.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.69 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.17 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | ชิ้น | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | สูงสุด ความลึก | มอเตอร์ HP | ระยะ | เพลา Dia | โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E001 | แผงพัดลมดูดอากาศ | 3168 | 2912 | 14-5 / 16 " | 1/3 | 3 | 1 / 2 " | 19.1 | ฿60,401 | |
10E012 | แหวนพัดลมดูดอากาศ | 2371 | 2089 | 13-1 / 2 " | 1/4 | 1 | 5 / 8 " | 21 | ฿59,703 | |
10E013 | แหวนพัดลมดูดอากาศ | 2371 | 2089 | 13-1 / 2 " | 1/4 | 3 | 1 / 2 " | 21 | ฿54,753 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.