DAYTON 10E012 พัดลมดูดอากาศ 18 นิ้วตำแหน่งอันตราย
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แหวนพัดลมดูดอากาศ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 2371 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 2089 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 1756 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 1423 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 1088 |
ความลึกของหน้าแปลน | 1-7 / 8 " |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | ชุบสังกะสี |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.2 / 2.1-2.0 |
ความสูง | 22.25 " |
Hz | 60 |
ภายใน Dia | 18-1 / 2 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด ความลึก | 13-1 / 2 " |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมป้องกันการระเบิดระบายความร้อน |
มอเตอร์ HP | 1/4 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1750 |
รูยึด OC | 20-7 / 8 นิ้ว |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้งหรือแนวนอน |
จำนวนใบมีด | 3 |
ภายนอก Dia. | 22-1 / 4 " |
ระยะ | 1 |
ใบพัด Dia | 18 " |
วัสดุใบพัด | อลูมิเนียม |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 21 |
ชนิดภาพเขียน | ขับตรงสถานที่อันตราย |
UPC | 190735109342 |
ความลึกของ Venturi | 2" |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
วัตต์ | 186 |
ความกว้าง | 22.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 42.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.17 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.17 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | สูงสุด ความลึก | มอเตอร์ HP | ระยะ | เพลา Dia | โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D999 | แผงพัดลมดูดอากาศ | 3168 | 2912 | 14-5 / 16 " | 1/3 | 1 | 5 / 8 " | 19.1 | ฿61,229 | ||
10E001 | แผงพัดลมดูดอากาศ | 3168 | 2912 | 14-5 / 16 " | 1/3 | 3 | 1 / 2 " | 19.1 | ฿60,401 | ||
10E013 | แหวนพัดลมดูดอากาศ | 2371 | 2089 | 13-1 / 2 " | 1/4 | 3 | 1 / 2 " | 21 | ฿54,753 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.