DAYTON พัดลมดูดอากาศแบบไดเร็คไดรฟ์พร้อมการ์ดไอดี ใบมีด 20 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | สูงสุด ความลึก | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D958 | 3.0 | 3491 | 3060 | 7-1 / 2 " | 1/4 | 1140 | 12.2 | 11.5 | ฿38,001 | |
B | 10D966 | 3.1/1.6 | 3198 | 2847 | 10-3 / 8 " | 1/4 | 1750 | 18.6 | 22 | ฿37,602 | |
B | 10D967 | 4.0/2.0 | 3745 | 3449 | 10-3 / 8 " | 1/3 | 1750 | 19.6 | 20 | ฿41,886 | |
B | 10D968 | 8.1/4.1 | 4590 | 4240 | 10-3 / 4 " | 3/4 | 1750 | 22 | 22 | ฿32,457 |
พัดลมดูดอากาศแบบขับตรงพร้อมการ์ดไอดี, ใบมีด 20 นิ้ว
พัดลมดูดอากาศ Dayton จะดึงกลิ่น ความชื้น และควันจากด้านในออกสู่ภายนอกช่องระบายอากาศในโกดังและสำนักงาน พวกเขามีโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีพร้อมใบพัดอลูมิเนียมสำหรับความต้านทานการกัดกร่อน ความทนทาน และทนต่ออุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด 104 องศา F พัดลมเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มอเตอร์เชื่อมต่อโดยตรงกับพัดลมผ่านเพลาหรือเพลา จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน พวกเขามีการ์ดไอดีที่ป้องกันไม่ให้สิ่งกีดขวางหรือเศษเล็กเศษน้อยเข้าไปในใบพัดลม บางรุ่นมาพร้อมกับระบบควบคุมความเร็วสำหรับควบคุมความเร็วของพัดลมดูดอากาศ เลือกจากพัดลมดูดอากาศเหล่านี้ที่มีความเร็วรอบมอเตอร์ตั้งแต่ 1150 ถึง 1740 รอบต่อนาที
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ดอกสว่านยาวพิเศษ
- เครื่องวัดอุณหภูมิ
- คลิปสายเคเบิล
- จำปา
- ล็อคขอบและล็อคเสริม
- รีเลย์
- ร้านค้าวัสดุ
- เครื่องทำความร้อนแก๊สและอุปกรณ์เสริม
- สำนักงานและรถเข็นแพทย์
- การวินิจฉัยและการตรวจสอบยานยนต์
- EDSAL ชั้นวางเพิ่มเติมสีเทา
- SPILFYTER ม้วนดูดซับสากล
- TENNSCO ชั้นวางของโต๊ะทำงาน
- POWERS ห้องบาลานซ์
- APPROVED VENDOR กรอมเม็ต บูน่าอัน 931
- HOFFMAN ฝาปิดบานพับแบบที่ 1 พร้อมฝาปิดแบบปิดภาคเรียน
- WRIGHT TOOL ซ็อกเก็ตบิต Hex Bit ขนาด 3/8 นิ้ว
- EATON ปุ่มซีรีส์ 10250T
- DYNALON Clamps
- EATON รีเลย์ควบคุม XT IEC