DAYTON 10D967 พัดลมดูดอากาศ 20 นิ้ว 3745 Cfm
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศ |
ชัตเตอร์ผนังอลูมิเนียม No. | 4C559 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 3745 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 3449 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 3109 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 2716 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 2195 |
มิติ A | 24 " |
มิติข้อมูล B | 7" |
มิติข้อมูล C | 3-3 / 4 " |
มิติ D | 20-1 / 2 " |
ชัตเตอร์ผนังไฟเบอร์กลาส No. | 5C214 |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1" |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | ชุบสังกะสี |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.0/2.0 |
บานเกล็ดผนังกัลวาไนซ์ | 1C745 |
วัสดุป้องกัน | เหล็ก |
ความสูง | 24 " |
Hz | 60 |
ภายใน Dia | 20-1 / 2 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด ความลึก | 10-3 / 8 " |
ตู้มอเตอร์ | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1/3 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1750 |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง |
จำนวนใบมีด | 3 |
ภายนอก Dia. | 24 " |
ระยะ | 1 |
ใบพัด Dia | 20 " |
วัสดุใบพัด | อลูมิเนียม |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 19.6 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 20 |
ควบคุมความเร็ว | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | ไดรฟ์ตรงสำหรับงานหนัก |
UPC | 190735108925 |
Venturi Clearance Dia | 20-1 / 2 " |
ความลึกของ Venturi | 3-1 / 2 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
วัตต์ | 248 |
ความกว้าง | 24 " |
ลวดป้องกันเสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.87 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | สูงสุด ความลึก | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D958 | 3.0 | 3491 | 3060 | 7-1 / 2 " | 1/4 | 1140 | 12.2 | 11.5 | ฿38,001 | |
10D966 | 3.1/1.6 | 3198 | 2847 | 10-3 / 8 " | 1/4 | 1750 | 18.6 | 22 | ฿37,602 | |
10D968 | 8.1/4.1 | 4590 | 4240 | 10-3 / 4 " | 3/4 | 1750 | 22 | 22 | ฿32,457 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.