DAYTON Direct Drive พัดลมดูดอากาศ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใบ 24 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | มอเตอร์ HP | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | จำนวนใบมีด | ระยะ | โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D979 | 1/2 | 4686 | 4363 | 1140 | 3 | 1 | 17.0 | 16.5 | ฿38,037 | |
A | 10D980 | 1/2 | 4686 | 4363 | 1140 | 3 | 3 | 17.0 | 16.5 | ฿25,865 | |
B | 10D989 | 1/2 | 5892 | 5471 | 1140 | 6 | 1 | 23 | 26.4 | ฿50,897 | |
C | 10E046 | 1/2 | 5703 | 5293 | 1140 | 3 | 1 | 17.9 | 15 | ฿45,983 | |
A | 10D978 | 1/3 | 4632 | 4196 | 1140 | 3 | 1 | 16.5 | 13.3 | ฿36,107 | |
D | 10D990 | 3/4 | 6978 | 6499 | 1725 | 3 | 1 | 31 | 32 | ฿49,773 | |
D | 10D991 | 3/4 | 6978 | 6499 | 1725 | 3 | 3 | 31 | 32 | ฿53,053 | |
C | 10E047 | 3/4 | 6236 | 5854 | 1140 | 3 | 1 | 19.0 | 17.0 | ฿49,830 |
พัดลมดูดอากาศแบบขับตรง, เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด 24 นิ้ว
พัดลมดูดอากาศ Dayton ดึงกลิ่น ความชื้น และควันจากด้านในออกสู่ช่องระบายอากาศในโกดังและสำนักงาน พวกเขามีโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีพร้อมใบพัดอลูมิเนียม 3 / 6 เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนความทนทาน สามารถทนต่ออุณหภูมิแวดล้อมสูงสุดที่ 104 องศาฟาเรนไฮต์ และมีมอเตอร์ขับเคลื่อนโดยตรงพร้อมฉนวนคลาส B สำหรับเชื่อมต่อโดยตรงกับพัดลมผ่านเพลาหรือเพลา ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน มีรูสำหรับติดตั้งที่เจาะรูไว้ล่วงหน้าเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว เลือกพัดลมดูดอากาศเหล่านี้ได้หลากหลาย ซึ่งมีอยู่ในความเร็วมอเตอร์ตั้งแต่ 1076 ถึง 1702 รอบต่อนาที
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อระบายน้ำ
- ล้อโบลเวอร์ขับตรง
- ตัวลดฟิวส์
- เครื่องวัดความหนาอัลตราโซนิก
- RH Meters และ Thermohygrometer Acc.
- กระเป๋าและอุปกรณ์กระเป๋า
- เครื่องมือถือ
- การทดสอบการเผาไหม้
- เครื่องเย็บกล่องและเครื่องซีล
- การยึดแหวนและการแบ่งประเภท
- PARKER นิวเมติก Regulator, Nonrising Knob
- PROTO ชุดต่อซ็อกเก็ตกระแทก
- WESTWARD แม่พิมพ์กลมปรับได้เหล็กกล้าคาร์บอน
- VESTIL SLR ซีรีส์ Gantry Rack
- DIXON ประเดิมปลั๊กอิน Liqui-Fit
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ฝาถังซ้อน
- SPEARS VALVES พีวีซีไดอะแฟรมวาล์ว หัวจุก FKM Diaphragm
- GRAINGER รถบรรทุกลูกบาศก์
- MR. CHAIN S-ตะขอ
- ANSELL 04-644 ถุงมือเคลือบพีวีซีสวมใส่สบาย Alphatec