DAYTON 10E046 พัดลมดูดอากาศ 24 นิ้ว 115/230v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศ |
ชัตเตอร์ผนังอลูมิเนียม No. | 3C308 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 5703 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 5293 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 4833 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 4287 |
ชัตเตอร์ผนังไฟเบอร์กลาส No. | 5C215 |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1" |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | ชุบสังกะสี |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.9/2.5 |
บานเกล็ดผนังกัลวาไนซ์ | 1C746 |
ความสูง | 28 " |
Hz | 60 |
Intake Guard เลขที่ | 1WBU3 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด ความลึก | 20 " |
ตู้มอเตอร์ | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1140 |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้งหรือแนวนอน |
จำนวนใบมีด | 3 |
ระยะ | 1 |
ใบพัด Dia | 24 " |
วัสดุใบพัด | อลูมิเนียม |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 17.9 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 15 |
ควบคุมความเร็ว | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | ไดรฟ์ตรงอุตสาหกรรม / เชิงพาณิชย์ |
UPC | 190735109687 |
ความลึกของ Venturi | 3-3 / 8 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
วัตต์ | 373 |
ความกว้าง | 28 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | มอเตอร์ HP | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | จำนวนใบมีด | ระยะ | โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D978 | 1/3 | 4632 | 4196 | 1140 | 3 | 1 | 16.5 | 13.3 | ฿36,107 | ||
10D979 | 1/2 | 4686 | 4363 | 1140 | 3 | 1 | 17.0 | 16.5 | ฿38,037 | ||
10D980 | 1/2 | 4686 | 4363 | 1140 | 3 | 3 | 17.0 | 16.5 | ฿25,865 | ||
10D989 | 1/2 | 5892 | 5471 | 1140 | 6 | 1 | 23 | 26.4 | ฿50,897 | ||
10D990 | 3/4 | 6978 | 6499 | 1725 | 3 | 1 | 31 | 32 | ฿49,773 | ||
10D991 | 3/4 | 6978 | 6499 | 1725 | 3 | 3 | 31 | 32 | ฿53,053 | ||
10E047 | 3/4 | 6236 | 5854 | 1140 | 3 | 1 | 19.0 | 17.0 | ฿49,830 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.