เครื่องวัดการไหล DAYTON
สไตล์ | รุ่น | แม็กซ์ ความเหนียว | ขนาดการเชื่อมต่อ | แสดง | วัสดุซีล | อุณหภูมิ | ด้าย | ความกว้าง | ช่วงการไหล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40M286 | 9088 SSU | 3/4 เอฟเอ็นพีที | เชิงกล | Viton | 150 องศา F | 3/4 เอฟเอ็นพีที | 5 5 / 16 " | 4 ถึง 20 gpm | ฿11,135 | |
A | 40M287 | 9088 SSU | 1 เอฟเอ็นพีที | เชิงกล | Viton | 150 องศา F | 1 เอฟเอ็นพีที | 5 5 / 16 " | 4 ถึง 20 gpm | ฿11,113 | |
B | 12F736 | 9400 SSU | 3/4 เอฟเอ็นพีที | ลงทะเบียนเครื่องกลด้วยตัวเลขขนาดใหญ่ที่อ่านง่าย | ยางไนไตรล์ | 140 องศา F | 3/4 "FNPT | 6" | 5 ถึง 32 gpm | ฿12,603 | |
C | 12F730 | 9400 SSU | 1 เอฟเอ็นพีที | ลงทะเบียนเครื่องกลด้วยตัวเลขขนาดใหญ่ที่อ่านง่าย | ยางไนไตรล์ | 140 องศา F | 1 "FNPT | 6" | 5 ถึง 32 gpm | ฿18,629 |
flowmeters
เครื่องวัดอัตราการไหล Dayton เป็นเครื่องวัดกังหันดิจิตอลที่ออกแบบมาเพื่อวัดอัตราการไหลของของเหลวหรือก๊าซในของเหลวหรือก๊าซ โดดเด่นด้วยโครงสร้างโพลีอะไมด์ที่เหมาะสำหรับใช้กับน้ำมันไอเสียดีเซลและน้ำ การแสดงผลของโฟลว์มิเตอร์เหล่านี้สามารถหมุนได้ 4 ตำแหน่งที่แตกต่างกัน และให้ผู้ใช้ปรับเทียบใหม่ได้ง่าย เลือกจากเครื่องวัดอัตราการไหลเหล่านี้ที่มีขนาดการเชื่อมต่อ 3/4 FNPT และ 1 FNPT
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชั้นวางของ Dunnage
- วงล้อไร้สาย
- เครื่องมือโซ่
- การรวมตัวกรององค์ประกอบ
- IBC และถังบรรจุที่รั่วไหล
- เครื่องมือไฟฟ้า
- ผลิตภัณฑ์ระบุตัวตน
- การทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ / ม้านั่ง
- Lab Ovens เครื่องทำความร้อนและเครื่องทำความเย็น
- สเปรย์สีและสีรองพื้น
- ELKAY ชุด Regulator
- RAE ลายฉลุทางเท้าโรงเรียน
- MICRO 100 ช่องว่าง D 5/16 นิ้วแยก L 1/2 ความยาวโดยรวม 4 นิ้ว
- GROTE ฝาครอบป้องกันปลั๊กนิ้วสไตล์
- TRIDON ชุดประกบผมเปียแบบอินไลน์นำมอเตอร์
- APPLETON ELECTRIC การติดตั้งบนเพดานโคมไฟโซเดียมความดันสูง
- CH HANSON ชุดแสตมป์มือตัวเลขและตัวอักษรสแตนเลส กลับด้าน
- ANVIL XH Handy Pack Assortments สีดำ
- TECHSPRAY แปรงยูทิลิตี้
- JEI DRILLING AND CUTTING SOLUTIONS เครื่องเจาะ Magbeast HM100T