เดย์ตัน 40m287 | มิเตอร์วัดการไหลแบบกลไก 1 นิ้ว 4 To 20 Gpm | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 40M287 Flowmeter เครื่องกล 1 นิ้ว 4 ถึง 20 Gpm | AD3QNP

DAYTON 40M287 เครื่องวัดการไหลเชิงกล 1 นิ้ว 4 ถึง 20 Gpm

In Stock
รายการ: AD3QNP รุ่น: 40M287
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
฿11,113 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมิเตอร์
ความถูกต้อง+/- 1%
หอการค้าวัสดุอลูมิเนียม
ขนาดการเชื่อมต่อ1 เอฟเอ็นพีที
ความลึก6
แสดงเชิงกล
วัสดุไหลดีเซล, เบนซิน, ไบโอดีเซล, น้ำมันความหนืดต่ำถึงปานกลาง
ช่วงการไหล4 ถึง 20 gpm
GPM สูงสุด20
ความสูง4.125 "
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
ความยาว6"
โท Totalizer99999.9 แกลลอน.
แม็กซ์ ความดัน50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว150 องศา F
แม็กซ์ ความเหนียว9088 SSU
O-RingViton
ความดันลดลง - การไหล 100% (PSI)3 PSI
วัสดุซีลViton
อุณหภูมิ150 องศา F
ด้าย1 เอฟเอ็นพีที
ชนิดภาพเขียนเชิงกล
UPC190735297681
ความกว้าง5 5 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.36
ความสูงของเรือ (ซม.)14.15
ความยาวเรือ (ซม.)12.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS9026104000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

รายละเอียดสินค้า:

  • Totalizer สะสมที่รีเซ็ตได้ (999.9 แกลลอน)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความเหนียวขนาดการเชื่อมต่อแสดงวัสดุซีลอุณหภูมิด้ายความกว้างช่วงการไหลราคา
DAYTON 12F730 Flowmeter เครื่องกล 32 Gpm 1 นิ้ว Fnpt | AA4CXB 12F7309400 SSU1 เอฟเอ็นพีทีลงทะเบียนเครื่องกลด้วยตัวเลขขนาดใหญ่ที่อ่านง่ายยางไนไตรล์140 องศา F1 "FNPT6"5 ถึง 32 gpm฿18,629
DAYTON 12F736 Flowmeter เครื่องกล 32 Gpm 3/4 นิ้ว Fnpt | AA4CXH 12F7369400 SSU3/4 เอฟเอ็นพีทีลงทะเบียนเครื่องกลด้วยตัวเลขขนาดใหญ่ที่อ่านง่ายยางไนไตรล์140 องศา F3/4 "FNPT6"5 ถึง 32 gpm฿12,603
DAYTON 40M286 Flowmeter เครื่องกล 3/4 นิ้ว 4 ถึง 20 Gpm | AD3QNN 40M2869088 SSU3/4 เอฟเอ็นพีทีเชิงกลViton150 องศา F3/4 เอฟเอ็นพีที5 5 / 16 "4 ถึง 20 gpm฿11,135

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 40M287 เครื่องวัดการไหลเชิงกล 1 นิ้ว 4 ถึง 20 Gpm
฿11,113 / หน่วย