เดย์ตัน 12f736 | Flowmeter Mechanical 32 Gpm 3/4 นิ้ว Fnpt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 12F736 Flowmeter เครื่องกล 32 Gpm 3/4 นิ้ว Fnpt | AA4CXH

DAYTON 12F736 เครื่องวัดการไหลเชิงกล 32 Gpm 3/4 นิ้ว Fnpt

In Stock
รายการ: AA4CXH รุ่น: 12F736
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
฿12,603 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมิเตอร์
ความถูกต้อง+/- 1%
หอการค้าวัสดุบูทิล เทเรฟตาลัต
ขนาดการเชื่อมต่อ3/4 เอฟเอ็นพีที
แสดงลงทะเบียนเครื่องกลด้วยตัวเลขขนาดใหญ่ที่อ่านง่าย
ฟิตติ้ง3/4 "FNPT
วัสดุไหลน้ำมันดีเซลไบโอดีเซลและน้ำมันที่มีความหนืดต่ำถึงปานกลาง
ช่วงการไหล5 ถึง 32 gpm
GPM สูงสุด32
ความสูง5.125 "
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
ความยาว8.5 "
โท Totalizer99999.9 แกลลอน.
แม็กซ์ ความดัน145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
แม็กซ์ ความเหนียว9400 SSU
ความดันลดลง - การไหล 100% (PSI)3 PSI
วัสดุซีลยางไนไตรล์
อุณหภูมิ140 องศา F
ด้าย3/4 "FNPT
ชนิดภาพเขียนเชิงกล
UPC190735114766
ความกว้าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.52
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)16
รหัส HS9026104000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

รายละเอียดสินค้า:

  • Totalizer สะสมที่รีเซ็ตได้ (99.9 แกลลอนในการเพิ่ม 1/10 แกลลอน)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความเหนียวขนาดการเชื่อมต่อแสดงวัสดุซีลอุณหภูมิด้ายความกว้างช่วงการไหลราคา
DAYTON 12F730 Flowmeter เครื่องกล 32 Gpm 1 นิ้ว Fnpt | AA4CXB 12F7309400 SSU1 เอฟเอ็นพีทีลงทะเบียนเครื่องกลด้วยตัวเลขขนาดใหญ่ที่อ่านง่ายยางไนไตรล์140 องศา F1 "FNPT6"5 ถึง 32 gpm฿18,629
DAYTON 40M286 Flowmeter เครื่องกล 3/4 นิ้ว 4 ถึง 20 Gpm | AD3QNN 40M2869088 SSU3/4 เอฟเอ็นพีทีเชิงกลViton150 องศา F3/4 เอฟเอ็นพีที5 5 / 16 "4 ถึง 20 gpm฿11,135
DAYTON 40M287 Flowmeter เครื่องกล 1 นิ้ว 4 ถึง 20 Gpm | AD3QNP 40M2879088 SSU1 เอฟเอ็นพีทีเชิงกลViton150 องศา F1 เอฟเอ็นพีที5 5 / 16 "4 ถึง 20 gpm฿11,113

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 12F736 เครื่องวัดการไหลเชิงกล 32 Gpm 3/4 นิ้ว Fnpt
฿12,603 / หน่วย