DAYTON เครื่องทำความร้อนยูนิตผนังและฝ้าเพดานไฮโดรนิกแนวนอนแบบแขวน
สไตล์ | รุ่น | Air Flow | แอมป์ | ความลึก | ความสูง | มอเตอร์ HP | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5 ปี 18 | 245 cfm | 0.8 | 3.75 " | 16 " | 16W | 18 " | ฿36,798 | |
A | 5PV 19 | 500 cfm | 0.8 | 7.75 " | 16 " | 16W | 18 " | ฿39,757 | |
A | 5PV 22 | 580 cfm | 1.2 | 8.75 " | 16 " | 25W | 18 " | ฿45,891 | |
A | 5PV 26 | 850 cfm | 1.4 | 10.5 " | 18.5 " | 1/20 | 20.5 " | ฿52,800 |
เครื่องทำความร้อนแบบติดผนังและฝ้าเพดานแบบไฮโดรนิกแบบแขวน
เครื่องทำความร้อนไฮโดรนิกแนวนอน Dayton ให้ความร้อนหลักหรือเสริมโดยการผลักและกระจายอากาศร้อน พวกเขาถูกระงับจากผนังหรือเพดานเพื่อกระจายอากาศอย่างสม่ำเสมอ หน่วยเหล่านี้เก็บน้ำซึ่งถูกทำให้ร้อนโดยส่งกระแสผ่านขดลวดคดเคี้ยวและหมุนเวียนด้วยอัตราสูงสุด 150 PSI มีมอเตอร์แบบปิดทั้งหมดซึ่งสามารถผลิตกำลังขับสูงสุด 25W พวกเขาอยู่ในรายการ ETL & ETLc และสอดคล้องกับมาตรฐาน OSHA สำหรับการใช้งานอย่างปลอดภัย เลือกจากฮีตเตอร์เหล่านี้ได้หลากหลาย ซึ่งมีอัตราการไหลของอากาศ 245, 500, 580 และ 850 CFM Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- พัดลมระบายความร้อนหม้อแปลง
- ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์
- โรลดูดซับ
- โอริง
- ท่อยาง
- น้ำมันหล่อลื่น
- ไฟเบอร์กลาส
- Spacers และ Standoffs
- การเคลือบสีและสารเติมแต่งพิเศษ
- ดีบุก
- PEERLESS บล็อกรอกล้ออย่างดี
- EXTECH หัววัดอุณหภูมิพื้นผิว
- E JAMES & CO ม้วนนีโอพรีน
- TEMPIL ตัวบ่งชี้อุณหภูมิ
- VULCAN HART สวิตช์ก้านโยก
- LOVEJOY ปลอกแขน Flex ชนิด FA
- LINN GEAR Type A สเตอร์ 160 โซ่
- MASTER LOCK S33 แม่กุญแจเทอร์โมพลาสติก คีย์เหมือนกัน มาสเตอร์คีย์
- SMC VALVES กระบอกสูบขนาดกะทัดรัดซีรีส์ Cu