DAYTON 5PV22 Hydronic Unit Heater 16 นิ้ว H ความกว้าง 18 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮีตเตอร์หน่วย Hydronic |
Air Flow | 580 cfm |
ทิศทางการไหลของอากาศ | ตามแนวนอน |
แอมป์ | 1.2 |
ประเภทคอยล์ | กลับกลอก |
ความลึก | 8.75 " |
ประเภทเครื่องทำความร้อน | น้ำเท่านั้น |
ความสูง | 16 " |
Hz | 60 |
ทางเข้า / ทางออก NPT | 3 / 8 " |
สูงสุด ปฏิบัติการ PSI | 75 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 320 องศา F |
ตู้มอเตอร์ | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 25W |
ความสูงของการติดตั้ง | 9 ฟุต |
เอาท์พุทที่น้ำ 200 F | 24,800 บาท |
ระยะ | 1 |
UPC | 190735349205 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 47.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.8 |
รหัส HS | 8516100040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.