DAYTON 5PV26 Hydronic Unit Heater ความกว้าง 20-1 / 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮีตเตอร์หน่วย Hydronic |
Air Flow | 850 cfm |
ทิศทางการไหลของอากาศ | ตามแนวนอน |
แอมป์ | 1.4 |
ประเภทคอยล์ | กลับกลอก |
ความลึก | 10.5 " |
ประเภทเครื่องทำความร้อน | น้ำเท่านั้น |
ความสูง | 18.5 " |
Hz | 60 |
ทางเข้า / ทางออก NPT | 3 / 8 " |
สูงสุด ปฏิบัติการ PSI | 75 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 320 องศา F |
ตู้มอเตอร์ | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1/20 |
ความสูงของการติดตั้ง | 9 ฟุต |
เอาท์พุทที่น้ำ 200 F | 35,900 บาท |
ระยะ | 1 |
UPC | 190735349236 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 20.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.32 |
รหัส HS | 7322900015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.