DAYTON Ind Link ซิงเกิล
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ขนาดโซ่ ANSI | ความแรงของการทำลาย | ความยาวพิน | Pin Link Plate ความหนา | ขว้าง | Rivet End ถึง Center Line | โรลเลอร์ Dia | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 ปี 2 | 0.587 " | 41 | 2000 ปอนด์ | 0.587 " | 0.05 " | 0.5 " | 0.265 " | 0.306 " | 5 | ฿163 | |
A | 2 ปี 5 | 0.851 " | 50 | 6100 ปอนด์ | 0.851 " | 0.08 " | 0.625 " | 0.401 " | 0.4 " | 5 | ฿498 | |
A | 2 ปี 8 | 1.049 " | 60 | 8500 ปอนด์ | 1.049 " | 0.094 " | 0.75 " | 0.5 " | 0.469 " | 5 | ฿610 | |
A | 2 ปี 2 | 1.386 " | 80 | 14,500 ปอนด์ | 1.386 " | 0.125 " | 1" | 0.636 " | 0.625 " | 1 | ฿222 | |
B | 2 ปี 5 | 1.546 " | 100 | 24,000 ปอนด์ | 1.546 " | 0.156 " | 1.25 " | 0.636 " | 0.75 " | 1 | ฿238 | |
B | 2 ปี 8 | 2.122 " | 120 | 31,000 ปอนด์ | 2.122 " | 0.187 " | 1.5 " | 0.995 " | 0.875 " | 1 | ฿592 | |
B | 2 ปี 9 | 2.269 " | 140 | 46,000 ปอนด์ | 2.269 " | 0.218 " | 1.75 " | 1.075 " | 1" | 1 | ฿674 | |
B | 2 ปี 1 | 2.691 " | 160 | 58,000 ปอนด์ | 2.691 " | 0.25 " | 2" | 1.275 " | 1.125 " | 1 | ฿1,060 |
Ind Link เดี่ยว
เส้นเดี่ยวของ Dayton เหมาะสำหรับการทดแทนโซ่แบบกลิ้ง ใช้สำหรับบรรทุกของหนักบนแท่นพิมพ์ สายพานลำเลียง และเครื่องลวด มีโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนเพื่อลดการสึกหรอและการยืดตัวภายใต้ภาระหนัก เลือกจากสายโซ่เดี่ยวที่มีให้เลือกมากมายในขนาดโซ่ 41, 50, 60, 80, 100, 120, 140 และ 160 ANSI
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชั้นวางของ
- กุญแจคล้องกุญแจ
- ช่องว่างของเครื่องมือ
- เครื่องมือเคาะ
- หม้อแปลงแยก
- ไขควงและ Nutdrivers
- กระดาษทราย
- สลักบานพับและบานพับ
- ทดสอบปั๊ม
- ดีบุก
- TOUGH GUY เปลี่ยน Squeegee Blade
- UNIWELD กระบอกสูบเชื้อเพลิง
- QORPAK ขวดแก้วเคลือบพลาสติกเคลือบความปลอดภัย
- REELCRAFT ม้วนเก็บสายยางแบบเตี้ย SD Series
- SPEARS VALVES PVC Class 200 IPS Fabricated Fitting 45 องศา ข้อศอก ปะเก็น x หัวจุก
- SECURALL PRODUCTS ตู้เก็บสารเคมีซีรีส์ AG3800
- MASTER APPLIANCE ขั้วต่อวงแหวนซีรีส์ Solderseal
- BULLDOG ชุดประกอบข้อเหวี่ยง Sidewind
- AEROQUIP ตาย
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ HMQ-H1, ขนาด 813, ตัวลดเกียร์ตัวหนอน Ironman ตัวเรือนแคบ